- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ドリル延長シャフトのおすすめ人気ランキング
ドリル延長シャフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「ドリル延長シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 延長」、「延長シャンク」、「延長シャフト」などの商品も取り扱っております。
刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番
383-1418
全長(mm)
450
質量(g)
172
ビット取付方法
引張スライド式
ビット軸対辺(mm)
6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭く、奥深い場所の作業に最適
差込角S(mm)
6.35
仕様
インパクト対応
寸法D(mm)
12
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。
先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm)
本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に
材質
先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に!
奥まった所の作業に最適。
インパクト対応 簡単に延長できる。
ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シャンク形状
SDS-plus
材質
スチール
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様
インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸
ビット取付方法
引張スライド式
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
長さ(m)
1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])
1200~3600
質量(g)
900
仕様
取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。
手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。
DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。
外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。
用途デッキプレートインサート取付穴用
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)
12
ビット取付方法
ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
7.5
トラスコ品番
499-8219
材質
スチール
全長(mm)
49.5
質量(g)
7
タイプ
ドリルチャック
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質
合金
シャンク
SDSplus
適合機種
SDSプラスビット用延長アダプター
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上)
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
全長(mm)
1000
有効長(mm)
200
シャンク
SDS-plus
材質
超硬チップ
適合電動機
軽量ハンマードリル
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷