ドリル19mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
1,154件の「ドリル19mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 20mm」、「鉄工用ドリル14mm」、「ドリル 16.5mm」などの商品も取り扱っております。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm) 74 全長L(mm) 134 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 シャンク径(Φmm) 12.65 先端角(°) 118 ねじれ角 強ねじれ コーティング ノンコート シャンク径d(Φmm) 12.65 シャンク長L2(mm) 40
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

刃先径(Φmm) 19 シャンク径(mm) 6.35 材質 普通鋼 全長(mm) 120 刃長(mm) 70 エスコ品番 EA824WG-119
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質 ハイス 全長(mm) 140 溝長(mm) 85 先端角(°) 118 表面処理 ノンコート シャンク径(mm) 13 加工内容 穴加工
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°) 118 表面処理 ホモ処理 ドリルのシンニング形状 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼(SKH) 全長(mm) 140 溝長(mm) 85 シャンク径(Φmm) 13
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に ドリル径(Φmm) 6.35 表面処理 HSSチタンコーティング シャンク形状 六角軸
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質 ハイス(高速度鋼) 被削材 炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°) 118 全長L1(mm) 140 シャンク径D4(Φmm) 13 溝長L3(mm) 85
1本
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼(SKS) シャンク径(Φmm) 10
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 ホモ処理 ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼 全長(mm) 140 溝長(mm) 85 シャンク径(mm) 13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質 高速度鋼 ドリルのシンニング形状 X型シンニング 加工深さ 有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状 ストレートシャンク
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1箱(10本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差 h8 先端角(°) 135 ねじれ角 強ねじれ コーティング ノンコート ドリルのシンニング形状 ノッチ形シンニング
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンク SDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差 h8 被削材 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度 h7 表面処理 TiNコーティング ねじれ角(°) 35~40 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm) 65 全長L(mm) 120 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 シャンク径(Φmm) 9.5 先端角(°) 118 ねじれ角 強ねじれ コーティング ノンコート シャンク径d(Φmm) 9.5 シャンク長L2(mm) 35
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)