- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ドリンクショーケースのおすすめ人気ランキング
ドリンクショーケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「ドリンクショーケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリンク冷蔵庫」、「冷蔵ショーケース」、「温冷庫 業務用」などの商品も取り扱っております。
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品
パッチン錠タイプ棚板3枚
材質
ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×332×428
質量(kg)
約7
タイプ
中湿度用
電源(V)
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
9
電源コード(m)
約1m
湿度設定範囲(%RH)
30~40
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
ノンフロン製品だから環境にやさしい
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)
410
外形寸法(mm)
615×619×1894
庫内寸法(mm)
522×510×1695
温度(℃)
冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)
90
消費電力(W)
250/275(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
1073/955
収納本数(本)
大ビン約162/中ビン約196
付属品
網棚4枚付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台(410L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。
扉は鍵付きだから安心保管。
庫内温度がわかる温度計付き。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。
4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。
※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)
2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
置き場所に困らない省スペース設計。
スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。
排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)
100
庫内温度(℃)
2~12
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで2パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
トラスコ品番
207-7796
質量(kg)
42
高さ(mm)
880
奥行(mm)
463
間口(mm)
470
有効内容量(L)
73
電源コード(m)
2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
110/120
色(本体)
白
アズワン品番
64-8690-49
冷却能力(℃)
3~10/HOT部55±5
標準消費電力料金(円/h)
2.97/3.24
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)
2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)
248×425×H484
材質
HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス
消費電力(W)
310
電源(V)
100
寸法(cm)
72
アズワン品番
61-7940-94
1個
¥56,430
税込¥62,073
当日出荷
狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)
2~12(周囲温度30℃時)
付属品
棚網×3、鍵2
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで4パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
トラスコ品番
207-7797
質量(kg)
43
高さ(mm)
880
奥行(mm)
463
間口(mm)
470
有効内容量(L)
68
電源コード(m)
2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
110/120
色(本体)
白
アズワン品番
64-8690-50
冷却能力(℃)
3~10/HOT部55±5
標準消費電力料金(円/h)
2.97/3.24
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
間口(mm)
470
奥行(mm)
463
消費電力(W)(50/60Hz)
110/120
電源コード(m)
2.5
標準消費電力料金(円/h)
2.97/3.24
色(本体)
白
冷却能力(℃)
3~10
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)
AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)
約24
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:約240×230×360
質量(kg)
8
コード長さ(m)
AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)
保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式
ペルチェ式
設定温度(℃)
マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)
-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
付属品
排水皿、棚、温度計
質量(kg)
61
電源(V)
【3段】単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
460×492×1522
消費電力(W)
116/121(1.5/1.3A)
棚板数(枚)
【棚/スノコ】網棚2枚(多段調節可)
商品番号
SMR-R70SKMC
温度調節
自動温度調節器(ダイヤル式)
材質(扉)
スイング式ガラス二重1枚扉
アズワン品番
64-4189-09
庫内温度(℃)
3~10(調節可)
メーカー商品コード
8-0792-0201
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×372×1000
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。
蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質
HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス
電源(V)
単相100
スライド扉採用で、設置条件にて選択出来る
フィルターと一体化していたドレンパンを独立させることで、お手入れしやすいサイズになりました。
毎日ドレンパン内の水を排水してください。
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.42(4.2A)
消費電力(W)
冷却時:207/207、霜取時:22/22
庫内温度(℃)
0~10
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)
3
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
材質(本体)
透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ
低湿度用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
棚板間隔(mm)
底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)
約2/枚
電源コード
2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)
~25
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能付き
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)
2~10
消費電力(W)(50/60Hz)
157/162+LED[3/3]