ドルゴ通気弁50のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「ドルゴ通気弁50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドルゴ通気弁」、「ミニドルゴ」、「ドルゴ通気弁100」などの商品も取り扱っております。
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質 (本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ 接着タイプ 適合サイズ VP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質 通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン 材質(ゴムシール) EPDM
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合 塩ビ製マス蓋 材質 PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM 適合穴径(Φmm) 32
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質 【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【ゴムリング】CR。【防寒カバー】発泡ポリスチレン。【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



材質 【通気弁本体】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【接続部材】ABS樹脂・PP・CR。【止水ボール】発泡PE・SUS304
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ボディ) ABS樹脂 付属品 排水用塩ビソケット 材質 ボデー:ABS樹脂 アイボリー 材質(キャップ) ABS樹脂 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) EPDM 材質(ソケット) PVC 材質(ジスクホルダ) ABS樹脂
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合 VP管・VU管(75・100) 寸法H(mm) 149.4 寸法D(Φmm) 118.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合 VP管(40)・VU管(40) グレー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

中部コーポレーションベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様 露出型、ねじ込式
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
仕様 取付けはカプラー式で接着が必要ありません。 付属品 逆止弁付きのため 呼び径 50 アズワン品番 64-6507-11
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用
仕様 トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合 VU管(150) 材質 PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)