- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ドルツのおすすめ人気ランキング
ドルツのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新1,405件の「ドルツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音ヘッドセット」、「panasonic 電動歯ブラシ」、「ポケットドルツ」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。
交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書接続方式Bluetooth、USB感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168周波数範囲2.402~2.480GHz送信出力Class2通信距離10m指向性マイク:無(全)指向性伝送方法GFSKポートType-CBluetooth5.1/QCC3024装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリング、ミュート対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
1個(2個)
¥589税込¥648
当日出荷
日平機器エコマスター 手動ハンドル付仕様
車のエアーエレメント(小型~大型車用)をエアーで清掃する為の簡易型集塵機
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等付属品コイルホース付エアーガントラスコ品番853-5955質量(kg)92寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×565×1400
1個
¥849,800税込¥934,780
3日以内出荷
aiwa(アイワ)aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付
イヤホンでもスピーカーでも楽しめて移動もラクラク♪コンパクトなホームラジオ。持ち運びしやすいグリップハンドル付き。手軽に移動してどこでもラジオが楽しめる。2Wスピーカーとイヤフォンジャック搭載。高音/低音の音質調整機能付き。災害時にも役立つ単一乾電池×4本でパワフル長時間再生。伸縮式ロッドアンテナ
用途お部屋や庭先など好きな場所で。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポータブルラジオ ラヂオ ホームラジオ AM FM スピーカー イヤホン 電源コード 乾電池付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(g)720電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×6×15周波数(MHz)FM受信:76~108出力端子イヤホン3.5mmステレオミニジャック
≪暫定≫。通信規格:Bluetooth標準 Ver.5.0。通信距離:見通し 約10m power class2。連続再生時間:約5.0時間。連続通話時間:約5.0時間。イヤホン充電時間:約1.0時間。対応プロファイル:HFP、 A2DP、 AVRCP。対応コーデック:SBC。コンテンツ保護:SCMS-T対応。ペアリング登録数:8台。同時待受け:2台
色ホワイト接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約5.0通信方式Ver5.0装着方式片耳イヤホン形状カナル型マルチペアリング○
1個
¥2,398税込¥2,638
4日以内出荷
パナソニックコンシューマーマーケティングVE社ポケットドルツ
携帯に便利な音波振動歯ブラシ、ポケットドルツ!ランチ歯磨きに、デートのお供に、旅行のお供に、外出先でもしっかりオーラルケアしていただけます。同じ磨き時間でも、手磨きよりもツルツルの歯へ。心地よくスピーディーに磨けます。一見、電動ハブラシには見えない、コスメのようなデザイン。化粧ポーチになじみ、ファッションアイテムのように携帯できます。また、持ちやすく磨きやすいスリムなデザインです。
電源乾電池式ブラシ極細毛ストローク数(回/分)16000商品タイプ本体
1個
¥14,980税込¥16,478
91日以内出荷
NINTENDO SWITCH(TM)2 を衝撃から守って持ち運べる、セミハードタイプのポーチです。片手で持てるハンドル付きで、持ち運びにも便利。ゲーム機本体やソフトだけでなく、ACアダプターまたはコントローラーも収納でき、ストッパー機能付きポケットで本体の落下も防止。内側には、摩擦や傷を防ぐ柔らかな生地を採用しています。
用途NINTENDO SWITCH(TM)2 を衝撃から守って持ち運べる、セミハードタイプのポーチです。 。片手で持てるハンドル付きで、持ち運びにも便利です。 。ゲーム機本体やソフトだけでなく、ACアダプターまたはコントローラーも収納可能です。 。外からの衝撃からゲーム機本体をしっかり守るEVA素材を使用しています。 。ポーチを開けた際にゲーム機本体の落下防止に役立つストッパー機能付きのソフト収納ポケット付きです。(ソフト24枚収納可能) 。内側は機器本体との摩擦や傷を防ぐ柔らかな生地を採用しています。 。開閉しやすいダブルファスナータイプです。材質ポリエステル、EVA、亜鉛合金色ブラック質量(g)約340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約90×約147(取手含まず)対応機種NINTENDO SWITCH(TM)2
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
KitchenAid(キッチンエイド)4.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM95専用
多くの材料を一気にミキシングすることが可能。ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM95専用。
幅(mm)257質量(kg)0.721高さ(mm)180奥行(mm)221ボウル容量(L)4.3
1個
¥7,698税込¥8,468
7日以内出荷
歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去
業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器!
口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防
お風呂で使える
防水設計IPX7相当
大容量タンク310ml
4段階の水流パターン
一回の充電で約40回使用
付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂質量(g)300消費電力(W)6定格電圧 DC V3.7寸法(cm)7×24.1×8.4タンク容量(mL)310充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)防塵防水性能IPX7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)連続使用回数約40回バッテリー寿命約500回(充放電回数)
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
この商品の特徴は約20cmとワイドで、密度の濃いブラシヘッドです。ブラシであらゆる場所を優しく、ファイバーグラス面の汚れもしっかり落としてくれます。米国製最高級デッキブラシに負けない品質を追求し、開発していますので国内のデッキブラシとはブラシの品質、毛の多さなど比較になりません。デッキブラシは。ソフト(イエロー)。ミディアム(ブルー)。ハード(ホワイト)の3つの硬さのタイプをご用意しています。ソフトタイプは柔らかく優しく船内を洗い上げます。ミディアムタイプはノンスリップデッキや少し汚れた部分が最適です。ハードタイプは固めのためにひどく汚れたノンスリップデッキやチークデッキ部分などの掃除にご使用いただけます。付属するハンドルは100cm~180cmの伸縮ができハンドルはテレスコピックタイプで、ブラシの着脱も簡単で、錆びても固着しにくいワンタッチ式のしっかりとした作りになっています。最大2メートルまで伸びるので、大型のボートには使用感抜群です。
ハンドル寸法(mm)1000~1800
TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0
快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック)
収納して充電!取り出してスマホと自動接続!
約2回充電できる充電クレードルケース。
ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。
通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。
Bluetooth Ver5.0
材質ABS他接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth 5.0コード認証:0000(ゼロ4つ)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約1.5ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)最大約60通信距離(m)見通距離約10(Class2)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約5.0対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大約5.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
金沢車輌スチール台車両側ハンドル付
スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別3段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準棚間隔(mm)240
1台
¥29,980税込¥32,978
8日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980税込¥60,478
当日出荷
KitchenAid(キッチンエイド)3.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM3311専用
多くの材料を一気にミキシングすることが可能。
ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM3311専用。
幅(mm)237質量(kg)0.606高さ(mm)157奥行(mm)203ボウル容量(L)3.3
1個
¥7,698税込¥8,468
7日以内出荷
Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ ドルツ(白)
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ、極細毛ブラシ(コンパクト)。・歯並びの悪い箇所に適した極細毛ポイント磨きブラシも付属。
1台
¥10,080税込¥11,088
翌日出荷
1個
¥319税込¥351
4日以内出荷
アスベルハンドル付 カラー分別ペール45
蓋にハンドルが付いており、ゴミ捨てラクラク。
材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め=PP形状角色レッド高さ(mm)645容量(L)45縦(mm)423横(mm)320フタの種類かぶせ式商品タイプ本体・フタ
1個
¥3,298税込¥3,628
4日以内出荷