- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ドレインレールのおすすめ人気ランキング
ドレインレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新311件の「ドレインレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水溝 ドレン」、「エアコン排水用レール」、「排水 レール」などの商品も取り扱っております。
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-20~60
色調
グレー
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質
PVC
全長(mm)
1000
仕様
テープ無し
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
材質
POM
種類
支持金具
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
材質
断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。
用途ドレンライン用ホルダー。
トラスコ品番
761-2915
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質
PP
色調
アイボリー
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)
1820
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
仕様
後付型
材質
本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304
色
シルバー
寸法a(mm)
5.8
寸法b(mm)
65
仕上
アルマイト処理
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質
ABS樹脂
仕様
テープ無し
長さ(mm)
1000
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
色
アイボリー
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質
P.E.
長さ(mm)
28
色調
アイボリー
材質
SUS304
適合
玄関用
穴数
6
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)
14