- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ドレッサーのおすすめ人気ランキング
ドレッサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新364件の「ドレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレッサーホルダー」、「ドレッサー ダイヤモンド」、「NTドレッサー」などの商品も取り扱っております。
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)
1/2
長さ(mm)
100
卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用。
変形した研削砥石の形を整えます。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。
研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。
ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。
仕様
製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
用途DH-240M、DH-265兼用替刃
トラスコ品番
215-7306
厚さ(mm)
1.55
質量(g)
240
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
28
刃幅(mm)
約18
1箱(48枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増
150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。
切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。
PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数
12枚から13枚。小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。
全長(mm)
265
質量(g)
800
替刃仕様
0番28mm
適合砥石サイズ
6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。
全長(mm)
100
材質
砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性)
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス
全長(mm)
100
質量(g)
80
全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。
全長(mm)
100
寸法L(mm)
3
対応材質
一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)
1
長さ(mm)
100
用途DH-240M、DH-265兼用替刃
トラスコ品番
374-6445
厚さ(mm)
1.55
質量(g)
62
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
28
刃幅(mm)
約18
1パック(12枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。
天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。
仕様
(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下
全長L(mm)
100
厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
100
カラット(ct)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門
粒度
#46
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷