- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ドレンスライム抑制剤のおすすめ人気ランキング
ドレンスライム抑制剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「ドレンスライム抑制剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライム洗浄剤」、「エアコン ドレンパン 清掃」、「藻 抑制」などの商品も取り扱っております。
仕様
エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、。水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤。 12パック入。 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様
ドレンパン、ドレン配管の洗浄。 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性。<用途>。ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止
ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。
配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。
室内における作業環境を悪化させることはありません。
容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。
3ヶ月効果が持続します。
仕様
●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)
アズワン品番
65-2108-93
1箱(20組)
¥62,100
税込¥68,310
翌日出荷
ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。
ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。
300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
寸法(mm)
16(1錠)
内容量(g)
2.1(1錠)
アズワン品番
64-7817-79
1個(200錠)
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
仕様
空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に。 30RT(冷凍トン)のクーリングタワーに1個投入してください。 冷却塔内のピットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 有効期間…3ヶ月程
1個
¥6,488
税込¥7,137
当日出荷
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様
●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)
アズワン品番
65-9245-16
危険物の類別
非危険物
1箱(12個)
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ
業務用
成分
ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法
本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別
顆粒状
標準使用量
約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観
白色細粒状
アズワン品番
64-1130-13
性状
アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。
弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値
7.8~9.8(原液)
比重
1.11~1.15
標準使用量
系内の保有水量に対して1~2%
洗浄時間
通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
1缶(5kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。
中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。
医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌
トラスコ品番
828-3007
アズワン品番
64-9077-37
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
混ぜるだけで簡単にスライミーができる。
セット内容
PVA溶液100ml ホウ砂溶液100ml 作り方説明書
質量(g)
229(包装資材含む)
材質
PVA溶液、ホウ砂溶液
本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制
関連資料
化学物質等安全データシート(SDS)(0.83MB)
有効期限
通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番
857-1509
チューブ外径(inch)
3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>。クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコント。ロールのパック剤。500g
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止
エスコ品番
EA119-3B
使用方法
30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。
寸法(mm)
280×72×45
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
仕様
スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。冷風機のウォータータンクに投入することで、水質の悪化が抑えられます。
用途冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。冷風機の水質管理に。
トラスコ品番
206-5343
材質
主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩
色
淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂
希釈倍率
30RTに対し一個投入
アズワン品番
64-9077-40
1本
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷