- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ドレンホース断熱材のおすすめ人気ランキング
ドレンホース断熱材のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新118件の「ドレンホース断熱材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンホース用保温材」、「ドレン保温材」、「エアコン 配管 断熱 材」などの商品も取り扱っております。
ドレンホース用保温材
色
ホワイト
質量(kg)
0.0.35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×31×2000
1本
¥279
税込¥307
翌日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)
20
材質
PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)
6
ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。
エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。
接続部品が不要で、取付簡単です。
ホースを連結させることで延長できます。
材質
ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE
ホース長さ(m)
1
使用温度(℃)
1~60
長さ(m)
20
材質
(ホース本体)PVC、(保温材)PE
色
アイボリー
厚さC(mm)
6
配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
色
ホワイト
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.2
使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。
よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容
断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
27±2
外径(Φmm)
57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
材質
断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。
塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。
ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。
可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。
便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。
ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。
呼び径
25
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
ホース内径(Φmm)
25
厚さ(mm)
断熱材:6
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様
通常品
全長(m)
2
チューブ長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)
50
材質
PE(ポリエチレン)
仕様
耐候性、二層構造
質量(kg)
2.4
色
アイボリー
内径(Φmm)
14
接続口径(Φmm)
16、18兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質
化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)
タイプ
丸棒タイプ 10mm厚
長さ(m)
2
色調
アイボリー
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状
パイプ
色
白
材質
基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
489-6301
質量(g)
205
取付方式
背割れタイプ
長さ(m)
2
内径(Φmm)
49
外径(Φmm)
69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途空調ドレン排水用
材質
PVC/発泡PVC
長さL(mm)
4000
水圧
無圧
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
3
色
黒
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)
2
使用温度(℃)
断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)
厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)
テープ厚さ(mm)
3
保温厚
3mm