- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ドレンホース止めのおすすめ人気ランキング
ドレンホース止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「ドレンホース止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 排水 ホース 延長」、「エアコン排水用レール」、「エアコンドレン レール」などの商品も取り扱っております。
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質
PP
色調
アイボリー
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-20~60
色調
グレー
材質
POM
種類
支持金具
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
穴径(Φmm)
(針穴)6
材質
PP
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。
用途ドレンライン用ホルダー。
トラスコ品番
761-2915
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質
PE
内径(Φmm)
39~48
色調
アイボリー
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質
P.E.
長さ(mm)
28
色調
アイボリー
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
材質
断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)
50
材質
PE(ポリエチレン)
仕様
耐候性、二層構造
質量(kg)
2.4
色
アイボリー
内径(Φmm)
14
接続口径(Φmm)
16、18兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。
両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質
塩化ビニル樹脂
アズワン品番
64-5152-03
1袋(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調
クリアー
適合
(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番
761-2796
材質
アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類
丸サドル(片サドル)
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)
5×9.5