- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- ドレン排水口のおすすめ人気ランキング
ドレン排水口のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「ドレン排水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水」、「塩ビ 排水口」、「塩ビパイプドレン」などの商品も取り扱っております。
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
排水溝幅が10mmの細溝用として最適。
ストレーナはステンレス製ですので優美です。
塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。
種類
よこ引き用
材質
(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプ
みぞ幅100mm用
戸建住宅のバルコニー用に最適です。
硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類
たて引き用
寸法
50・65兼用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38
質量(kg)
1.4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×105
適合パイプ呼び径
50~100A
材質
塩ビ
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類
よこ引き用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品
角型用スペーサー
適合
丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G
使用方法
雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。
色
グレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。
又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
用途住宅用ドレン
品番
AST-1など(推奨ストレーナー)
VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ドレン
色
ネズミ
PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
用途バルコニー中継用。
種類
たて引き用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプ
差し込式
筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
用途住宅用ドレン
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類
たて引き用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
VU管塩ビパイプにピッタリフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
用途住宅用ドレン
適合パイプ
VU50
品番
AST-1など(推奨ストレーナー)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
色
アイボリー
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類
たて引き用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管
品番
AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質
塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×120
適合パイプ呼び径
50~100A