- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ドレン管 防虫のおすすめ人気ランキング
ドレン管 防虫のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新118件の「ドレン管 防虫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンパイプ キャップ」、「防虫キャップ」、「消音バルブ」などの商品も取り扱っております。
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合
(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番
836-4163
材質
PP
色調
アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。
色
ライトグレー
仕様
ドレンホースΦ14・16兼用
トラスコ品番
149-5745
材質/仕上
熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
65
質量(g)
24
外径B(Φmm)
20
外径A(Φmm)
20
適合パイプ外径(Φmm)
16
適合パイプ内径(Φmm)
14
1セット(3個)
¥239
税込¥263
当日出荷
害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! !
エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
材質
シリコンゴム
ホース内径(Φmm)
14・16兼用
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。
ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
適合
Φ14、Φ16共用
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
適合本体
VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調
クリアー
適合
(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番
761-2796
材質
アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。
適合
ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)
付属品
両面テープ付パッキン
材質
本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム
全長(mm)
63
外径(Φmm)
(最大部)28
関連資料
使用方法
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質
本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
内ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質
本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。
両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質
塩化ビニル樹脂
アズワン品番
64-5152-03
1袋(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
ドレンホースの先端に取付けることで、虫の侵入を防ぎます。
ドレンホースの巻癖による跳上がりを防止します。
エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用
材質
PVC
色
ベージュ
アズワン品番
64-6507-97
1個(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質
P.E.
長さ(mm)
28
色調
アイボリー
タイプ
部品
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
エアコンのドレンホースに取付ける逆止弁です。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。
ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質(本体)
アクリル樹脂。エラストマー
アズワン品番
64-5152-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷