ドローンキットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
88件の「ドローンキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Tello ドローン」、「ヘリコプター」、「ドローンモーター」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様 フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分 セット内容 ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm) (ローター)145 質量(g) 148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×215×56 バッテリー LiPo3.7V 充電時間(分) 約90~120(バッテリーの状態によって異なります) モード MODE1 電波到達距離(m) 最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh) 900 適合年齢(歳) 14以上 カメラ仕様 (動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
全長×全幅W×全高(mm) 188×258×59 質量(g) 162 バッテリー LiPo 3.7V 1300mAh 充電時間(分) 約80(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分) 【フライト】約11~12 電波到達距離(m) 【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30) カメラ仕様 (フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480 適合年齢(歳) 14歳以上 セット内容 GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書 仕様 【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売) 全長(mm) ローター:144
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。 手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
全長×全幅W×全高(mm) 56×76×29 質量(g) 34 バッテリー LiPo 3.7V 300mAh 充電時間(分) 約60(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分) 【フライト】約6 カメラ仕様 動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080 適合年齢(歳) 12歳以上 セット内容 LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 仕様 【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売) 全長(mm) ローター:40
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本書は、ドローンの機体や操縦システムに関するメカニズムを分かりやすくまとめた本。 飛行の基本原理をはじめ、ローターやモーター、各種センサーといったパーツや、無線システムなどドローンを飛ばすシステムに至るまでその仕組みを解説。 そのほか安全に飛行するための管制や法規制などの運用面の仕組みも網羅。1冊でドローン技術に関するすべてが分かる。
ジャンル 機械 分類 専門 判型 A5 ページ数 184 著者名 鈴木真二 日本UAS産業振興協議会 初版年月 2018/06/01
1冊
2,000 税込2,200
10日以内出荷

ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。 より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。 仕様 (最大展張距離)100m(5号テグス) 材質 ステンレス ブレーキ 手動ディスクブレーキ方式 質量(kg) 7.6 電源 リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh) 制御方式 サーボモータダイレクト駆動 ケース寸法(mm) 260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く) 最大風速(m/s) 3 調整方式 (展張)100~250gfスイッチ切換 最高速度(km/h) (巻き戻し)45 設置形態 地上設置
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

Holy Stoneドローン
セット内容 機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×3、USB充電ケーブ×2、送信機充電ケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1 材質 ABS 寸法(mm) 360×300×70mm グレー 本体質量(g) 198(バッテリー1個含め) 周波数 2.4GHz 機能 ワンキー離陸/着陸、写真/録画、ヘッドレスモード、スピード切替、リターンモード、ウェイポイントモード、フォロミーモード、オプティカルフローポジショニング バッテリー 7.6V 1300mAh 充電時間(分) 【バッテリー】約40【送信機】約60 モード モード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2) 対象 14歳以上 画素数 写真4096×3072p(SD側)、2048×1080p(アプリ側)、録画2048×1080p(SD側)、1920×1080p(アプリ側) 折りたたみ寸法(mm) 145×90×60mm 伝送距離(m) 【画像】約50m(障害物なし、干渉なし) 操作距離 約350m(障害物なし、干渉なし) カメラ仕様 4K -90°~0°角度調整 飛行時間(分) 1個約20分(バッテリー3個)
1台
21,536 税込23,690
4日以内出荷

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様 サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容 コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm) (サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g) (サーボモータ)約13.4 タイプ 9軸2脚型(中級者向け) 電源 DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OS Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度 (サーボモータ)0.10sec/60° インターフェース USB(専用USBアダプタ付属) 軸数 (サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm) (サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
仕様 (カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容 LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書 質量(g) 60 バッテリー LiPo 3.7V 450mAh 充電時間 約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池 (フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法 MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm) 102×136×36 使用範囲(m) (電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間) (フライト)約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 12以上
1台
13,200 税込14,520
当日出荷

災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。 電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途パイロットロープ展張用。 仕様 (最大展張距離)500m(5号テグス) 材質 ABS ブレーキ サーボ駆動ロック方式 質量(kg) 0.9 電源 リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh) 制御方式 三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御 ケース寸法(mm) 210×120×150(竿部除く) 最大風速(m/s) 3 調整方式 (展張)一定 最高速度(km/h) (巻き戻し)10 設置形態 機体搭載
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ファーストテクニカルカメラ付きトイドローン
ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。
用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画 付属品 リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 890 センサー ジャイロ:外観は4軸、内部は6軸 機能 機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択 バッテリー 3.7V 600mAhリチウムイオン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19×27.5×3.5 充電時間(分) 60 動作周波数(GHz) 2.4 調整機能 速度:3段階 アプリケーション 操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上) 動作距離(m) 飛行:約50 通信距離(m) 30 カメラ仕様 動画/1280×720px、静止画/100万画素 飛行時間(分) 約6~8
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
仕様 (カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容 LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 質量(g) 60 バッテリー LiPo 3.7V 450mAh 充電時間 約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池 (フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法 MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm) 102×136×36 使用範囲(m) (電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間) (フライト)約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 12以上
1台
11,200 税込12,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機 材質 発泡スチロール 質量(g) 約12 寸法(cm) 約28×29×5 充電時間 10秒程度 動作時間 モータ:1分程度 充電池タイプ 単3電池×3 個
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ミリタリーライクなヘリ型ドローン。高画質で撮影が可能な1080PフルHD カメラを搭載。Wi-Fi接続したスマートフォンやタブレットから、ムービーの撮影やライブビューが楽しめます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。機体底部に取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
仕様 (カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080 セット内容 Ghost-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書 質量(g) 80 バッテリー LiPo 3.7V 580mAh 充電時間 約50分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池 (フライト時)送信機用単三電池×4本(別売) ブレード フライバーレス 固定ピッチ 操作方法 MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm) 232×70×42 使用範囲(m) (電波到達範囲)およそ80~100 使用可能時間(分間) (フライト)約13 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 14以上
1台
18,000 税込19,800
当日出荷

DJI Mini 4 Proは、ミニカメラドローンの中で、最高レベルの品質を誇ります。パワフルなイメージング性能、全方向障害物検知機能、新たにトレースモードに対応したActiveTrack 360、最大20 kmのフルHD映像伝送システムなどを搭載し、プロでもビギナーでも楽しめるドローンとなっています。
1台
97,000 税込106,700
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DJI Mini 4 Proは、ミニカメラドローンの中で、最高レベルの品質を誇ります。パワフルなイメージング性能、全方向障害物検知機能、新たにトレースモードに対応したActiveTrack 360、最大20 kmのフルHD映像伝送システムなどを搭載し、プロでもビギナーでも楽しめるドローンとなっています。
1台
143,800 税込158,180
当日出荷

デモフライト・テストフライト・レッスンフライトを行う際に、ネットで囲うことで航空法の規制対象外になるのでとても便利です!
用途デモフライト・テストフライト・レッスンフライト
1台
149,800 税込164,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドローンに取り付けて電線敷設工事などに使用するロープです。軽く、扱いやすい機能性の優れたロープです。水を含まず、硬くならない特長があります。
用途ドローンを使って計測や、電線工事をする際に。 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 4.9
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 前モデルから羽の枚数が4枚から2枚になって、より鳥に近い動きにリニュアル コントローラで上昇下降、左右旋回が可能、高度維持機能付き 尾の角度を切り替えることで、スピードの調整が可能 遊ぶときに便利な予備バッテリー2個つき リモコンとペアリングするため、複数のバードを同時に使用可能
用途アウトドア、レジャー 全長(mm) 250、(翼開長):約290 ブルーレッド 質量(g) 約19 (バッテリーを取り付けた状態) 連続使用時間(分) 約7 通信方式 2.4GHz バッテリー Li-ion 3.7V 電池 (リモートコントローラー)単四形乾電池2本(別売) 保証期間 6か月 充電時間(分) 約40 バッテリー容量(mAh) 100 通信距離(m) 30
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力 スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA) 約35(ボリューム位置中間時) 使用電池 単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数 76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷