- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- ドローン用ヘリポートのおすすめ人気ランキング
ドローン用ヘリポートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新73件の「ドローン用ヘリポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランディングパッド」、「ドローンモーター」、「簡易風速計」などの商品も取り扱っております。
離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。
地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように
表示内容
ヘリポート
材質
PP板
仕様
穴四箇所(固定用Φ10mm)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
900×900
質量(g)
600
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
防水加工済・強い耐久性を備えています。
状況によって選択できる両面カラーデザインのランディングパッドです。
トラスコ品番
423-2274
セット内容
ドローン用ランディングパッドプロV2×1、、ランディングパッドバッグ×1、、ペグスクリュー×4
材質
PU
幅(mm)
500
高さ(mm)
3
奥行(mm)
500
折りたたみ寸法(mm)
250×170×25
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
防水加工済・強い耐久性を備え状況によって選択できる両面カラーデザインです。
着陸時の巻き上げを防げるよう、ペグ3本とリボン3箇所付です。
コンパクトにまとまる専用キャリングバッグが付属します。
トラスコ品番
416-9181
適合機種
推奨:DJI SPARK、Mavicシリーズ、Miniシリーズ等
幅(mm)
750
奥行(mm)
750
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。
高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。
アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
全長×全幅W×全高(mm)
188×258×59
質量(g)
162
バッテリー
LiPo 3.7V 1300mAh
充電時間(分)
約80(バッテリーの状態によって異なります)
使用時間(分)
【フライト】約11~12
電波到達距離(m)
【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)
カメラ仕様
(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
適合年齢(歳)
14歳以上
セット内容
GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書
仕様
【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)
全長(mm)
ローター:144
ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。
より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。
仕様
(最大展張距離)100m(5号テグス)
材質
ステンレス
ブレーキ
手動ディスクブレーキ方式
質量(kg)
7.6
電源
リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh)
制御方式
サーボモータダイレクト駆動
ケース寸法(mm)
260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く)
最大風速(m/s)
3
調整方式
(展張)100~250gfスイッチ切換
最高速度(km/h)
(巻き戻し)45
設置形態
地上設置
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。
周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に
表示内容
対空標識
材質
PP板
仕様
穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×450
質量(g)
150
上空からも高い視認性
マット(艶消し)塗装で反射を抑制PP素材で軽量でもたわみにくい。座標にあわせる中心穴付き
材質
PP
寸法(mm)
395×395×1
質量(g)
150(1枚)
穴径(Φmm)
10(5ヵ所)
ドローン飛行中である事を警告する専用サインボードです。
ドローンマークを強調したデザインにより、周囲へ強く注意を喚起します。
設置の利便性を重視し、軽量素材のポリプロピレンを採用。
どなたでも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時の厚みは3cmですので、複数枚を所持しての移動も容易です。狭い場所への収納も便利です。
騒音の大きな環境化でも視覚情報としての注意喚起に大いに期待できます。
前後にイラストが印刷されていて、向きを変えてご利用できます。
用途安全対策に
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(開脚時)585 × 300 × 340/(閉脚時)610 × 300 × 30
質量(g)
600
取付方式
地面設置
表示内容
イラスト
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
A4サイズ対応差込式ゼッケンに使用できます。周囲にドローン作業をお知らせする必須アイテムです。
用途ドローン作業の周知用に。
セット内容
2枚1組
厚さ(mm)
0.5/枚
材質/仕上
合成紙
質量(g)
20
適合品番
237220・237221・237222・237223・237224
縦(mm)
210
横(mm)
297
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲
風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目
風速・温度
質量(g)
165
電源
角型9V乾電池×1個(別売)
精度
風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×192×44
分解能
0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲
0~45℃ 80%RH以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途ドローン作業の周知に。
仕様
面ファスナー+両用ピン式
長さ(mm)
400
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
本体:軟質塩化ビニール
質量(g)
30
言語表示
2ヵ国語表記(日本語・英語)
上腕周り(cm)
330~360
デモフライト・テストフライト・レッスンフライトを行う際に、ネットで囲うことで航空法の規制対象外になるのでとても便利です!
用途デモフライト・テストフライト・レッスンフライト
災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。
電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途パイロットロープ展張用。
仕様
(最大展張距離)500m(5号テグス)
材質
ABS
ブレーキ
サーボ駆動ロック方式
質量(kg)
0.9
電源
リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh)
制御方式
三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御
ケース寸法(mm)
210×120×150(竿部除く)
最大風速(m/s)
3
調整方式
(展張)一定
最高速度(km/h)
(巻き戻し)10
設置形態
機体搭載
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)
105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)
47.6(保護ケース無の場合)
電源
CR2032(別売)
測定項目
風速、気温
精度
風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色
赤
センサー
風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能
0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)
-10~45
ディスプレイ
LCD
風速測定範囲(m/s)
0~30
測定モード
MAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位
m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ
14分(無操作時)
色(本体)
黒
ローバッテリー表示
あり
バックライト
アクティブ12秒
取扱説明書
(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる軟質素材になります。
用途無人航空機用(UAV)の飛行禁止区域設定に
表示内容
No Drone Zone ドローン使用禁止
材質
PP板
仕様
穴四箇所(Φ3mm)
厚さ(mm)
1
伸縮可能な持ち運びに便利なコーン。
反射材付なので視認性も高い。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。ドローン作業の周知に。
セット内容
本体+両面同内容ステッカー2枚付
材質
本体/ABS樹脂、表示部/ユポ、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)
25(折りたたみ時)
高さ(mm)
580(使用時)
タイプ
フロアサイン-252
奥行(mm)
295(使用時)
縦(mm)
600
横(mm)
280
表示内容
ドローン作業中
アズワン品番
64-8090-52
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
A4サイズ用紙がそのまま差し込み出来ます。正面ポケット取り外し可能。名札入れポケットも装備。
用途防犯・救護・見守りなど様々な用途に。
着丈(cm)
約60
寸法(mm)
透明ポケット(215×320)、左胸透明ポケット(幅105×57)
テープ幅(mm)
50
ウエスト(cm)
約90~120
サイズ
フリー
テープ地色
シルバー
広げるだけで簡単に設置。おもり用のチェーンが入っているので、強風でもめくれにくい。
ポリエステル生地なので汚れても洗えます。離着陸時の砂や埃などから機体・カメラを守ります。
用途ドローンの離着陸用の仮設ヘリポート。
測量撮影時に点群の位置補正を行うために必要な対空標識です。
±5cmなど精度を出すためには、設置して測量をする必要があります。
用途ドローン測量。
トラスコ品番
161-3703
適合機種
Terra Mapper
幅(mm)
450
高さ(mm)
3
奥行(mm)
450
1セット(10枚)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷