ドームツィーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
38件の「ドームツィーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツィーター」、「シガーソケット スピーカー」、「ブルートゥース 車 スピーカー」などの商品も取り扱っております。
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター 適合 カーオーディオ専用 コード長さ(m) スピーカー:3 本体質量(g) 120 再生周波数帯域(Hz) 5000~20000 最大入力(W) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×47×48
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

再生周波数帯域(Hz) 3K~25K 音圧レベル(dB) 91 定格入力(W) 25 インピーダンス(Ω) 4 瞬間最大入力(W) 120
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm) 55×35 再生周波数(Hz) 2K~20K 最大入力(W) 200 インピーダンス(Ω) 4
1個(2個)
969 税込1,066
3日以内出荷

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm) 126×99×44 再生周波数(Hz) 160~20000Hz 最大入力(W) 50 インピーダンス(Ω) 4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

指向特性に優れ、低歪みでクリアな高域再生を実現。 「ハイレゾ音源」にも対応し、臨場感豊かな中高域を再現します。 また、「可動式台座」を採用することで取付後でもドライバーにとって最適な向きに角度調整が可能。 純正スピーカーにも簡単にシステムアップ接続ができます。
スピーカー 2.9cmバランスドドームトゥイーター 瞬間最大入力(W) 160 定格入力(W) 35 再生周波数帯域(Hz) 1400~58000 音圧レベル(dB) 出力:88 インピーダンス(Ω) 6 質量(kg/個) 0.10(付属品含む) 付属品 取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手/袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、ネットワークコード×2、コネクター×4、取扱説明書、保証書
1セット(2個)
5,698 税込6,268
当日出荷

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー 適合 カーオーディオ専用 コード長さ(m) スピーカー:5 本体質量(g) 約110 再生周波数帯域(Hz) 300~15000 音圧レベル(dB) 83 最大入力(W) 60 定格入力(W) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約175×35×42
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー 適合 カーオーディオ専用 コード長さ(m) スピーカー:4 本体質量(g) 900 再生周波数帯域(Hz) 80~18000 最大入力(W) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×75×80
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。 25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。 純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。 ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。
瞬間最大入力(W) 160 定格入力(W) 40 再生周波数(kHz) 5~25 能率(dB) 90/W インピーダンス(Ω) 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×47×27.9 質量(kg) 0.064(1個) 付属品 コード(2m)/ブラケット 仕様 2.5cmPEIバランスドドームツィーター
1台
5,798 税込6,378
9日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。 据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。 軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質 ABS樹脂、スチール 最大出力(W) 80 定格出力(W) 45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×95×67 周波数特性 75~1800Hz 適合車種 DC12V車専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品 ツィーターパネル(L/R)×各1、パネルベース(L・R)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式 適合車種 セレナ:H28/8~現在
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けキットです。
付属品 スコーカーバスケット×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、変換コード×2、取扱説明書、クッションテープ 適合 ツィーター:「X」シリーズツィーター 適合車種 アルファード/アルファード ハイブリッド:H27/1~現在、ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイブリッド:H27/1~現在、アルファード仕様車”TYPE BLACK”:H28/7~現在、ヴェルファイア特別仕様車”GOLDEN EYES”:H28/7~現在
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品 ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書 適合 ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T 適合車種 モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44S。ワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

種類 工作キット 材質 エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具 プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg) 19 取付穴径(Φmm) 185 付属品 板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品 スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ 適合 10センチ純正対応 音圧レベル(dB) 88 再生周波数(Hz) 80-20000 最大入力(W) 80 インピーダンス(Ω) 4
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 赤、黒 材質 耐熱ビニル 仕上外径(Φmm) 1.0×2.0 耐熱温度(℃) 80 導体公称断面積(mm2) 0.1 導体構成(本/mm) 10/0.12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格入力(W) 0.5 回路 希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 周波数レンジ Fo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 寸法(mm) 約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz) (共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB) 90±3dB/0.1W 周波数レンジ f0Hz~20KHz 許容電力(W) 1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)