- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- ドーム型 ダミーカメラのおすすめ人気ランキング
ドーム型 ダミーカメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新86件の「ドーム型 ダミーカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドームカメラ」、「ダミーカメラ」、「ドライブレコーダーダミー」などの商品も取り扱っております。
CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。
センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。
ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品
両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本
材質
(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂
寸法(mm)
Φ88×79
質量(g)
127
センサー
CDS(明るさ)センサー
使用電池
単3形乾電池×2個
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。
電源ONの状態で常時点滅致します。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。
本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。
取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品
ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚
材質
ABS
形状
ドーム型
質量(g)
約110g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約117×117×72
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2本
使用場所
屋内
取扱説明書
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
付属品
防犯カメラ設置シール、取付ネジ
材質
ABS
質量(g)
約130
電源
単3アルカリ電池×3(別売)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
128×90
電池寿命
3~6ヶ月
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
明暗センサー内蔵で周囲が暗く(10Lux以下)なると、LEDが自動で点灯します。リアルな質感とLEDの光が防犯・威嚇効果を高めます。
プラスドライバーがあれば付属のビスでカメラを固定(2箇所)するだけで設置できます。
軽量のダミーカメラなので両面テープでも取り付けが可能です。テープ取り付け出来ない箇所は付属のネジ等で固定してください。
乾電池(単3乾電池2本)で駆動するので配線がいりません。アルカリ乾電池使用で約4ヶ月の駆動が可能です。
使用場所
屋内・軒下(雨のかからない場所に設置してください)
付属品
ネジ×2、コンクリートアンカー×2、両面テープ×1
材質
(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(本体)128×88
使用電池
単3形乾電池×2本(別売)
電池寿命
約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
照度(Lux)
(動作)10以下
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に
付属品
コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本
形状
ドーム型
寸法(mm)
115×115×75
質量(g)
80
使用電池
単3型アルカリ乾電池×2本(別売)
耐水性
なし
使用場所
屋内
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
電源
単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
質量(g)
約110(電池除く)
形状
ドーム型
電池寿命
約24ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
使用温度範囲(℃)
-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。
点灯時間
(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します)
外形寸法(mm)
直径117×高さ72(mm)(最大値)
付属品
防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 2本、取付アンカー 2本、取付ガイドシート 1枚
アズワン品番
64-8924-82
1個
¥1,232
税込¥1,355
当日出荷
セット内容
1.ダミーカメラ本体、2.木ネジ、3.日本語取扱説明書、4.保証書
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約151
電源
単3形乾電池×2(別売)
レンズ
プラスチック
光源
LEDライト(11灯)
設置場所
屋内
製品サイズ(mm)
約128×128×89
点灯方法
明暗センサー
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
単3アルカリ乾電池(※別売)2本でLEDライトが点滅し、作動しているように見えます。不審者に警戒心を抱かせ、犯罪を未然に防ぐお手伝い。 両面テープや付属の取り付け金具で設置してご使用ください。ドーム型で天井やコーナー部への取付に最適。
用途屋内使用の防犯対策用として。
付属品
取付用金具
材質
ABS
形状
ドーム型
色
ブラック
底径(Φmm)
約1.1
使用場所
屋内
アズワン品番
65-1339-04
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策に
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容
本体、ねじ&アンカープラグ各3個
材質
ABS
形状
ドーム
寸法(mm)
115×115×70
包装形態
化粧箱入り
1台
¥500
税込¥550
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。
仕様
WDR:D-WDR
付属品
ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー
直径(Φmm)
89
奥行(mm)
65
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.6(映像・電源)
本体質量(g)
約128
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
消費電流(mA)
(最大)約280
レンズサイズ(mm)
3.6
視野角
水平:約79°
S/N比
50dB以上
撮像素子
1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/60秒~1/100000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品
ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×175×75(カメラ部)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命
約2か月(使用環境により異なります)
取扱説明書
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本物そっくり!ダミーカメラ
SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。
SD1000と併用して、防犯効果アップ
人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。
使用場所
屋外軒下
質量(g)
約143(電池を含まない)
使用温度範囲(℃)
-20~45
スイッチ
電源:ON・OFF
電源
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
表示
電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×139×54
動作
センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅
人感センサ検出範囲
上下方向120°、左右方向120°
感知距離(m)
5まで(1~1.5mの高さに設置時)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。
壁面・天井取付タイプ。
防水仕様
なし
付属品
防犯カメラ設置シール・取付ネジ
材質
ABS樹脂
質量(g)
約89
電源
単4アルカリ電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×52×170
電池寿命
約2~3ヶ月
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級
IP66(本体のみ)
付属品
ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)
約280
レンズ
3.6mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約400
視野角
(水平)約88°
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
同期方式
内部同期
撮像素子
1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)
(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。
壁面に取り付け可能です。
付属品
防犯カメラ設置シール、取付ネジ
電源
単3アルカリ電池×2(別売)
寸法(mm)
210×230×80
セット内容
本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
材質
PP
包装形態
化粧箱
質量(g)
300
使用電池
単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
¥1,219
税込¥1,341
当日出荷
CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。
付属品
両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本
トラスコ品番
353-9174
材質
本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂
形状
ドーム
幅(mm)
88
高さ(mm)
88
奥行(mm)
79
使用場所
屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として
文字内容
防犯カメラ録画中
取付方式
ステッカー
寸法(縦×横)(mm)
約90×約200