ナイスカットgのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
79件の「ナイスカットg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイスカット」、「富士元 ナイスカット」、「粉茶 ミル」などの商品も取り扱っております。
切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質 本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼) 質量(kg) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×229×337
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g) ホッパー1000g、粉受800g 材質 ステンレス 質量(kg) 12 電源(V) 単相100V/400W 50/60Hz 能力 500g/分(中挽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×370×595 品名・タイプ コーヒーミル 定格時間(分) 10分カッター:グラインドタイプ TKG品番 9-0906-0501 TKG品番(2017) 6-0812-0501
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。
容量(g) 50 質量(g) 約750 電源(V) 100 115W(50/60Hz) 能力 中挽50g/15秒 本体寸法(mm) 99×82×178 定格電流(A) 1.1 連続使用時間 60秒 品名・タイプ コーヒーミル カッター部 プロペラ式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
1個
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(3個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm) 85×85×160 ブラック 質量(g) 490 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 150 能力 中挽40g/30秒 品名・タイプ コーヒーミル 定格時間(分) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホッパー容量(g) 40 カッター プロペラ式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L) 2.5 方式 ディスペンサー 材質 ステンレス 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×245×182 保温温度 80℃以上 TKG品番 9-0888-0201 TKG品番(2017) 6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。 臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。 丸洗い可能です。
口径(Φmm) 70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×72×220 品名・タイプ コーヒーミル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など 剥離紙 ポリラミ紙 グリーン購入法 適合
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。 伸度(%) 18 主な用途 養生用 粘着力(N/10mm) 2.2 巻戻し力(N/10mm) 0.50 引張強度(N/10mm) 65.1 保持力(分) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 再剥離
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用 仕様 カッター付 材質 (巻芯)古紙使用 粘着力(N/10mm) Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80 剥離紙 ポリラミ紙 特性 強力
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホッパー容量(g) (最大) 25 容量(g) (粉受け最大)30 質量(g) 約810 本体寸法(mm) 180×115×180 品名・タイプ コーヒーミル カッター部 硬質鋳鉄カッター
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g) (最大) 90 容量(g) (粉受け最大)90 質量(g) 約1300 電源(V) 100 105W(50/60Hz) 能力 80g/60秒 本体寸法(mm) 150×85×215 定格電流(A) 1 連続使用時間(分) 3 品名・タイプ コーヒーミル
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。 粘着力(N/10mm) 5.6 グリーン購入法 適合
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)