ナイト スコープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「ナイト スコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗視スコープ」、「赤外線スコープ」、「ズーム単眼鏡」などの商品も取り扱っております。
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ 現場用スコープ 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍) 7 有効径(Φmm) 50 眼幅調整範囲(mm) 59~72 視界 (見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m 最短合焦距離 25m アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍) 10 対物レンズ有効径(mm) 30 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×57×150 視界 5.8° 最短合焦距離 5m 1000m先の視野(m) 101 明るさ 9 ひとみ径(Φmm) 3 アイレリーフ(mm) 10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g) 110 種類 カメラ本体 電源電圧 USBポートより給電 センサー 浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×47×41.7 シャッター グローバル 検出波長 380~1000nm 撮像素子 CMOSセンサ カラーモード カラー 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 画素ピッチ(H×V)(mm) 1280×1024 フレームスピード(fps) 8 レンズマウント Cマウント 撮像画積(mm) 9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。) <「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ> 「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。 <気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー> 焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。 <「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能> 3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。 (キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様 映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。 質量(g) 144(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33.4×50.8×103.2 有効画素数 約1210万画素 記録媒体 microSD/microSDHC/microSDXCカード 望遠鏡:倍率 1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時) インターフェース 有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology) ズーム(光学/デジタル) 4倍/2倍 視度調整範囲 約-3.0~+1.0m-1(dpt.) ファインダー 0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット) 動作温湿度範囲 温度:0~40℃/湿度:10~90% 焦点距離(mm) 100-400(35mm判換算) 防塵・防滴 なし 撮影枚数 約150枚(CIPA規格準拠) 撮像素子 1/3型 CMOS ホワイトバランス オート 撮影距離(m) レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T) 測光方式 評価測光 露出補正 ±3段(1/3段ステップ) 絞り F5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定 動画 フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps) ISO感度設定 オート(ISO100-3200) シャッタースピード 1/30~1/8000秒(オート) 映像表示時間 約70分(フル充電時、常温+23℃) 静止画記録サイズ [4:3時]4000×3000
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。 ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。 ・ロングアイレリーフ設計 覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。 メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様 見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1 付属品 対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ 長さ(mm) 180 幅(mm) 201 高さ(mm) 65 質量(g) 885(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -20~+50 倍率(倍) 7 眼幅調整範囲(mm) 56~72 視度調整範囲 ±4mm 視界 1000mにおける視界(m):122 最短合焦距離 9.8m 対物レンズ有効径(mm) 50 フォーカス IF 明るさ 51 防水性 1m-5min アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス20倍双眼鏡
高性能スペックを満載したPENTAXポロタイプの最上位シリーズ。 軽量かつ堅牢なアルミボディ。クリアな視界を確保する防水・防油コーティングを採用。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。
倍率(倍) 20 対物レンズ有効径(mm) 60 付属品 ケース・ストラップ 質量(g) 約1400 最短合焦距離 約8m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 約224×195×85
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

I.L.K(池田レンズ工業)ギャラリースコープ
材質(レンズ) 光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロードウォッチナイトビジョン
赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視 幅(mm) 160 高さ(mm) 60 質量(g) 205 奥行(mm) 50 倍率(倍) 5 電源(DC-V) 5/1A(USB電源) ズーム 5倍(デジタルズーム) 解像度 写真:10MP。動画:1080P LCD仕様 1.6インチ 音声録音 無し バッテリー容量(mAh) 3800 再生時機能 あり 防水保護等級 IP54相当 取扱説明書 (0.4MB) 遠赤外線機能 照射:7段階
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
幅(mm) 109 厚さ(mm) 51 高さ(mm) 123 質量(g) 305 倍率(倍) 8~24 眼幅調整範囲(mm) 56~72 視界 (見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時) 最短合焦距離 4.0m 対物レンズ有効径(mm) 25 明るさ 9.6(8倍時) ひとみ径(Φmm) 3.1(8倍時) アイレリーフ(mm) 13.0(8倍時) 実視界(°) 4.6°(8倍時)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。 約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。 携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様 最短距離:1m 付属品 カラビナ付専用ケース 寸法(mm) 34×84 質量(g) 65 倍率(倍) 7 コーティング マゼンタコート 対物レンズ有効径(mm) 18 明るさ 6.8 ひとみ径(Φmm) 2.6 実視界(°) 9.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。 最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。 2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。 手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。 電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。
用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡 セット内容 本体、USB ケーブル、ストラップベルト 質量(g) 約562 外形寸法(mm) 約195×130×65 電源 USB電源または単三電池6個 ズーム(光学/デジタル) 5倍(デジタル) メモリー マイクロSD 最大128GB 解像度 動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520) LCD仕様 2.4インチ 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 90以下(無結露条件) 撮影時機能 赤外線撮影:7段階調節機能 画質 フルハイビジョン オーディオ マイク内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様 最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5~730メートル 付属品 ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池 寸法(mm) 107×80×36 質量(g) 145 電源 CR2乾電池1本(付属) 精度 ±1メートル 倍率(倍) 望遠:6 レンズ EXOバリアプロテクション(特許) モード スキャン、角度(±70°)、水平距離 レーザークラス 1クラス(アイセーフ) 関連資料 (1.85MB) 防水性 生活防水(IPX4)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率 7~21倍ズーム 質量(g) 265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108X48X92 最短合焦距離 3.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 75~40 実視界(°) 4.3~2.3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

付属品 ポーチ、ストラップ 寸法(mm) Φ35×102 質量(g) 74 倍率(倍) 10~30 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 21 アズワン品番 64-7914-16 明るさ 4.4~0.5 ひとみ径(Φmm) 2.1~0.7 アイレリーフ(mm) 11.5~8 実視界(°) 3.3~1.6
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm) 12.4×127 種別 スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡
1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍) 8~16 対物レンズ有効径(mm) 21 付属品 ケース・ストラップ 質量(g) 約310 最短合焦距離 約3m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 約111×111×55
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リーズナブルで使い易いセンターフォーカス式
用途船舶・漁船での使用に最適な双眼鏡 仕様 【接眼・対物コート】マルチコート 付属品 ソフトキャリングケース・ストラップ・レンズふき 質量(g) 850 倍率(倍) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×169×61(拡張時) 視界 49°(見掛け) 対物レンズ有効径(mm) 50 明るさ 51 ひとみ径(Φmm) 7.1 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷