- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- ノーズケア
- ナイトミンのおすすめ人気ランキング
ナイトミンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新59件の「ナイトミン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いびきテープ」、「ブリーズライト」、「ゴム手袋」などの商品も取り扱っております。
寝つきづらい夜に耳からリラックス
周りの音を遮断し安眠へ促します
気持ち良い温熱効果が約20分持続します
耳せんの防音効果で周囲の雑音による入眠の妨げを防ぎます
本体1セット小型発熱体5セット入り
1袋(5包)
¥699
税込¥769
当日出荷
『ナイトミン耳ほぐタイム』の専用発熱体、つめ替え用7セット(14個)入り。寝つきづらい夜に耳からリラックス。気持ちいい温熱効果が約20分持続します
材質
イヤーピース:シリコンゴム、発熱体表面材:ポリエステル、発熱体原材料:鉄、水、活性炭、吸水性樹脂、塩類
コード
なし
ケース
なし
商品タイプ
詰替え
1個(14個)
¥619
税込¥681
当日出荷
口に貼るだけでヒト本来の呼吸法(鼻呼吸)に整える鼻呼吸テープ
睡眠医療医推奨
鼻呼吸に誘導し、口・喉の乾き、いびき音を軽減、安眠※へ促します※鼻呼吸に促すことによって得られる効果(自社試験による)です。効果には個人差があります
剥がす時に痛くない肌にやさしいシリコンタイプの粘着剤です
はがれにくい伸縮波形形状
1個(21枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。
工場内、工事現場など。
セット内容
収納ケース
サイズ
M+L
質量(g)
35
コード
無
ケース
有
口に貼るだけでヒト本来の呼吸法(鼻呼吸)に整える鼻呼吸テープ
睡眠医療医推奨
鼻呼吸に誘導し、口・喉の乾き、いびき音を軽減、安眠※へ促します※鼻呼吸に促すことによって得られる効果(自社試験による)です。効果には個人差があります
剥がす時に痛くない肌にやさしいシリコンタイプの粘着剤です
はがれにくい伸縮波形形状
アロマラベンダーの香り
1個(21枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。
睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。
試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ!
成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。
肌になじむ肌色タイプ。
材質
粘着剤:アクリル系
タイプ
透明
寸法(高さH×幅W)(mm)
約20×56
プラスチックの反発力で鼻腔を広げ、鼻通りスッキリ!
用途鼻がつまる時、就寝時やスポーツにお使いください。
鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。
睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。
試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ!
成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。
肌になじむ肌色タイプ。
寸法(高さH×幅W)(mm)
約20×56
材質
粘着剤:アクリル系
タイプ
肌色
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値
32(ANSI S3.19準拠)
材質
ポリウレタンフォーム
コード
なし
ケース
なし
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード
あり
材質
医療用ポリマー樹脂
サイズ
M
コード長さ(mm)
670
【歯ぎしりマウスガードフィット】
自分の歯型に合わせたマウスガードで歯と歯の摩擦を防ぎ、歯ぎしり音防止!
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
慢性の鼻づまり、花粉症などによるアレルギー性鼻炎などでお困りの方に。
鼻づまりによる寝苦しさ、イビキ、勉強などの 集中力欠如などが一気に解消。
鼻に入れても痛くないシリコンを使用しています
鼻腔から咽頭までは15センチもの長さがあり、鼻から入った空気は4つある副鼻腔を通過する間にホコリや細菌などの異物が除去され、同時に温められます。
そして100%加湿された空気は、肺胞で酸素が最も吸収されやすい状態となります。
あなたは大丈夫?口呼吸チェック。
1.朝起きたときノドがヒリヒリする。
2.自分で小鼻を拡げたり閉じられない。
3.音を立てて食べている。
4.唇が、いつもカサカサしている。
5.何かに夢中なとき、口が開いている。
6.いびきをかく。
心当たりのある方は、睡眠時に口呼吸をしている可能性があります。
ブレストレーナーは、正しい呼吸法の鼻呼吸を身につけるため<日本免疫病治療研究会会長>西原克成医学博士を中心に開発されました。
陰圧(いんあつ)=口内の圧力が外部より低い=効果を利用して睡眠中もしっかり口を閉じさせ、無理なく鼻呼吸へ導きます。
※この商品はご注文から発送まで1週間程度お待ち頂く場合がございます。
・カラー/クリア(透明)
・耐久性/シリコーンゴムの中でも粘りがあり、破れにくい素材を使用しております。
個人差もありますが、毎晩の使用で約1~2ヶ月程度です。
原材料
シリコーンゴム厚生労働省食品検査合格
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。
固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。
透明で目立たず施工できます。
特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。
トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策
便器のすき間シーリング
色
透明
危険物の類別
非危険物