- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ナイフエッジのおすすめ人気ランキング
ナイフエッジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新289件の「ナイフエッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行 測定器」、「振り子」、「そり 測定」などの商品も取り扱っております。
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別
ナイフ形
単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。
仕様
【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装
セット内容
ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線
直径(Φmm)
約38(金属球)
質量(g)
約360(金属球)
長さ(m)
【真鍮線】約1.5
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。
用途真直、平面度の測定。
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品
力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
材質
台座:鉄
寸法(mm)
台座:180×140×15
質量(g)
台座:約475
有効長(mm)
440
角度の測定範囲(°)
分度器:120(半円)
支柱径(Φmm)
12
1個
¥12,500
税込¥13,750
4日以内出荷
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別
普通形
材質/仕上
軟鋼製/研磨仕上げ
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
呼び寸法(mm)
80
真直度(μm)
(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1111
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
全長(mm)
80
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
用途一般製品・加工品等の搬送
質量(kg)
10
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)20
数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。
ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容
131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)。、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20
ミツトヨ品番
7822
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質
焼入れ鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
材質
超硬合金
原動部を可能な限り小さくしました。
より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)
500
ベルト幅(mm)
300
電圧(V)
(単相)100
モーター容量
60W
材質(フレーム)
アルミ
材質(ベルト)
ポリウレタン緑
機幅(mm)
322
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
1個
¥7,820
税込¥8,602
翌日出荷
溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質
焼入れ鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応