ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンカバー」、「アクセサリー用ペンチ」、「がま口用ペンチ」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 493-6515 材質 ステンレスSUS410 サイズ 標準タイプ 120mm 質量(g) 70
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質 ステンレス(SUS410) 材質(グリップ) PP+エラストマー樹脂
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 828-0669 材質 ステンレスSUS410 サイズ 片丸タイプ 120mm 質量(g) 70
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長A(mm) 165 切断能力(Φmm) 軟線 1.7 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 165 口開調節 2段階 質量(g) 165 先端厚さ(mm) 4 付属品 くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全長(mm) 140 トラスコ品番 115-7036 セット内容 先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂 材質 本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂 厚さ(mm) 2.5 質量(g) 85
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類 コンビネーションプライヤ 口開調節 2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。 トラスコ品番 146-1790
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! 種類 コンビネーションプライヤ バネ あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g) 47 材質 ステンレスSUS410
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 828-0670 材質 ステンレスSUS410 サイズ 両丸タイプ 120mm 質量(g) 65
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm) 150 トラスコ品番 760-8331 材質 MARUTOLOYⅡ 全長(mm) 153 質量(g) 70 寸法A(mm) 153 寸法D(mm) 7.5 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 38 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

全長(mm) 220 トラスコ品番 786-4671 材質 グラスファイバー入りプラスチック 質量(g) 140 定格絶縁電圧(V) 1000
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

傷をつけないでガッチリ掴む!!。キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!。ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!。色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】。ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。 材質 柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂 全長(mm) 165 材質(本体) 機械構造用炭素鋼 質量(g) 90 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 13 先端長(mm) 30 アズワン品番 64-3670-05
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 856-8989 材質 ステンレスSUS410 サイズ ピン曲げタイプ 135mm 質量(g) 50
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 856-8987 材質 ステンレスSUS410 サイズ 140mm平 質量(g) 50
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
規格 IEC 60900:2004規格 全長(mm) 220 質量(g) 145
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm) 150 トラスコ品番 760-8349 材質 MARUTOLOYⅡ 全長(mm) 153 質量(g) 70 寸法A(mm) 153 寸法D(mm) 7.5 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 38 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm) 207 材質(本体) クロムモリブデン 質量(g) 126 硬度HRC 40~46 開き幅(mm) 17~50 材質(クリップ) ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷