- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- ナイロンコード トルネードのおすすめ人気ランキング
ナイロンコード トルネードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「ナイロンコード トルネード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 ロープ」、「ナイロンコード セフティ3」、「ナイロンコード鮫牙」などの商品も取り扱っております。
草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード
形状
菱形・スパイラル型・刃付き
太さ(mm)
2.6×3.9
材質
共重合ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
原料から加工まですべて日本製です。
用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。
長さ(m)
20
太さ(mm)
3.3
断面タイプ
菱形ねじり 対角
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード
形状
菱形・スパイラル型・刃付き
材質
共重合ナイロン
叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用
適合
【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまで
タイプ
叩き繰り出し式
1個
¥2,988
税込¥3,287
翌々日出荷
30%騒音低減。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
長さ(m)
235
色
ブルー
国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、
1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します
2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます
3)取付は超簡単です
4)コード巻きと戻しも超簡単です
5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途刈払機用
外径(Φmm)
135
高さ(mm)
55
質量(g)
420
対応コード
国内流通コード全て
付属品
スパイラルMAX3mがお試し用として付属
仕様
出口(個数):2
1個(135mm×55mm)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き!
トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
用途差込みコード専用、刈払機用
仕様
出口:4個
付属品
差込タイプのトルネードS4本入り
色
レッド
高さ(mm)
50
質量(g)
170
外径(Φmm)
140
対応コード
差込コード
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
材質
共重合ナイロン
形状
四角型・スパイラル型
太さ(mm)
対角3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、
1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!
2)軽い!安全!疲れない!
3)取付は超簡単!
4)1本のコードを2回使える!
5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用
外径(Φmm)
160
高さ(mm)
50
質量(g)
230
対応コード
差込コード
付属品
差込タイプのトルネードM4本入り
仕様
出口(個数):2
1個(160mm×50mm)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)
70
形状
丸型
材質
PA6+PA66
色
オレンジ
太さ(mm)
2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状
四角型
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用
寸法(mm)
117×12
質量(g)
75
付属品
差込タイプのスパイラルMAX4本入り
適合
差込コード
仕様
出口:2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
原料から加工まで日本製の貴重なナイロンモノフィラメント糸です。
透明なので糸かえや色ぞろえをすることなく、手軽に縫製を楽しんでいただけます。
キルティングや裾まつりぬいなど、ぬい目を見せたくない場所に適しています。
特にカーテンなどのレース地の縫製や薄い色の生地を縫うときなどに効果を発揮します。
用途普通地本縫い、普通地還縫い、千鳥縫い
材質
ナイロン(モノフィラメント)
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品
アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)
50
外径(Φmm)
110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。
柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター
仕様
推奨刈払機/25cc以上
材質
ナイロン樹脂
太さ(mm)
3
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質
PA66+チタン粉末配合
形状
四角型
長さ(m)
50
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状
スパイラル型
太さ(mm)
3.0
コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用
寸法(mm)
138×25
質量(g)
225
付属品
スパイラルMAX2mがお試し用として付属
適合
国内流通コード全て
仕様
出口:4個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷