- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- ナイロンコード 3mmのおすすめ人気ランキング
ナイロンコード 3mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新355件の「ナイロンコード 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り コード」、「鮫牙コード」、「ナイロンコード」などの商品も取り扱っております。
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
コード
四角型
スプール巻式。
1m毎の「長さマーク」付。
形状
丸型
太さ(mm)
3.0
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状
四角型
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
用途草刈用ナイロンコード。
形状
丸型
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。
柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター
仕様
推奨刈払機/25cc以上
材質
ナイロン樹脂
太さ(mm)
3
特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
形状
丸型
色
オレンジ
30%騒音低減。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
長さ(m)
235
色
ブルー
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)
70
形状
丸型
材質
PA6+PA66
色
オレンジ
太さ(mm)
2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状
ツイスト型
太さ(mm)
3.4
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途刈払用。
色
ピンク
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状
スパイラル型
太さ(mm)
3.0
小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。
形状
四角型
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。
材質
ナイロン
色
黄
太さ(mm)
2.4
用途ナイロンカッター用交換コードです。
形状
丸型
草刈り作業時の風切音低減。スパイラルコード。
色
ブルー
太さ(mm)
3
鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。
寸法(mm×m)
2.2×100
タイプ
角型
アズワン品番
64-4068-46
1巻(100m)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。
ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
スパイラル形状で切れ味抜群、またか風切り音を軽減するため静音性抜群です。
用途ナイロンカッター用の替えコード
太さ(mm)
3