- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ナイロンテグス自在のおすすめ人気ランキング
ナイロンテグス自在のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「ナイロンテグス自在」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー透明」、「ナイロンテグス」、「テグス 30号」などの商品も取り扱っております。
末端金具留め
色
クリアー
安全荷重(kg)
5
径(mm)
1.17
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容
テグス1セット
直径(Φmm)
1.3
安全荷重(kg)
5
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
アズワン品番
64-7750-04
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
耐荷重(kg)
20
仕様
ステンレスワイヤー付
材質
ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
適合径(Φmm)
Φ1.0~1.5
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
お好きな長さに調整可能
径(mm)
1
色
シルバー
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質
ナイロン
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
末端溶断留め、バネなし
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
色
シルバー
山田実業オリジナルのロックになります。
ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。
用途釣り糸 園芸
長さ(mm)
7
寸法(mm)
47×14×5
付属品
テグス10m
材質
スチール
タイプ
スタンダードタイプ
耐荷重(kg)
0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
テグス・フロロカーボンライン・ワイヤー等をかしめる為の山田実業オリジナルのロック(スリーブ)です。
従来の製品よりもロック内部側面に面取り加工を施している為、ラインの首切れを抑制します。
用途漁具・連結道具・加締め
関連資料
(0.1MB)
セット内容
ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)
安全荷重(kg)
30
材質
(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
ワイヤーの抜き差し簡単!
フックの調整も楽らく。
耐荷重(kg)
約10
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
用途吊り下げの時に
材質
ステンレス
トラスコ品番
743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷