ナカニシ アングルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
133件の「ナカニシ アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナカニシ」、「スピンドル モーター」、「主軸」などの商品も取り扱っております。
このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
用途パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適 仕様 工具カミシロ/7.2mm 付属品 標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)。標準装備付属品。 チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233) トラスコ品番 297-5301 減速比 10/11 質量(g) 47 穴径(Φmm) 13(最小加工)
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品 標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)。標準装備付属品。 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233)。 標準付属工具。 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1。 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番 297-5289 質量(g) 45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
付属品 標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)。標準装備付属品。 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233)。 標準付属工具。 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1。 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番 297-5246 質量(g) 45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
付属品 標準装備付属品。 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)。 ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。
用途面取り、バリ取り、磨き、切断 付属品 スパナ:2種類、コレットチャック、ディスク用ゴムパッド:Φ10 ×1・Φ20 ×1・Φ30 ×1、ディスク:Φ11#180×5・Φ11#600×5・Φ21#180×5・Φ21#600×5・Φ31#180×5・Φ31#600×5 適合 (モータ)20k 回転速度(min-1[r.p.m]) (最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000 適合コレット Φ2.34、Φ3.0、Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm) 3.0
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様 特殊防塵機構(PAT.) トラスコ品番 463-0718 最大トルク(cN・m) 4.8 定格消費電力(W) 28 コレットチャック寸法(Φmm) 3.0/2.35
1組
129,800 税込142,780
当日出荷

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途E3000と共用 外径(Φmm) 30 減速比 1/1.5 精度(μm) 2以内(スピンドル振れ) コレット CHKグループ(Φ0.5~6.35mm) 質量(g) 580 付属品 コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)エアーモータ
適合圧力(MPa) 0.3~0.5(空気) ホース長さ(m) 給気2/排気1
1個
99,980 税込109,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)アングルロッド
セラファイバー、スティック砥石用のホルダーです。 ラスター専用工具です。
トラスコ品番 477-2679 質量(g) 4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2400 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 付属品 チャックキー・サイドグリップ 質量(kg) 1.4 長さ(mm) 270
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカニシ超精密加工技術の粋を結集。 パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適。
付属品 スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚 質量(g) 62 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速
付属品 スパナ(20×24):1枚/専用コレットレンチ(K-231):1枚/標準付属工具一式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容 コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm) 233.8 質量(kg) 2 最大出力(W) 1200 コード長さ(m) 【中間コネクタ付コード】2.0 外径(Φmm) Φ40 ホース径(Φmm) 【エアホース】6 空気消費量(NL/min) 【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa) 【冷却エア】0.35 適合コレット CH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm) 【コード】70 最大トルク 1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm) 【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
489,800 税込538,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵ギアを大きくし耐久性を向上させ高トルクに対応しています。 軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
付属品 スパナ(8×5)、(7×5.1)、(20×24):各1枚 減速比 1/1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m]) 1000~40000 トラスコ品番 827-9375 セット内容 スパナ(36) 質量(kg) 1.8 最大出力(W) 1200 最大トルク(N・m) 0.5 コード長さ(m) 2.0(中間コネクタ付) 外径(Φmm) 40 空気圧力(MPa) (冷却)0.35 コード モータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース 空気消費量(NL/min) (冷却)100 曲げ半径(mm) 70(コード)
1台
429,800 税込472,780
9日以内出荷

用途E3000と共用 外径(Φmm) 30 回転速度(min-1[r.p.m]) 7200(出力側)/19000(入力側) 減速比 1/2.67 精度(μm) 2以内(スピンドル振れ) コレット CHKグループ(Φ0.5~6.35mm) 質量(g) 413 付属品 コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷


ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)