ナカニシ 先端工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「ナカニシ 先端工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナカニシ」、「先端工具」、「リューター ナカニシ」などの商品も取り扱っております。
NSK(ナカニシ)超硬カッター
逆回転(左回転)グラインダーに取り付け、使用します。 自動機による左右加工が可能になります。 アップカット、ダウンカットや切り粉の排出方向が変わります。
用途面取り、バリ取りなどの仕上げ研磨に幅広く使用できます 軸径(Φmm) 6 形状 円筒(ダブルカット) 刃径(Φmm) 9.5 刃長(mm) 19 全長(mm) 64 トラスコ品番 476-3882 質量(g) 32.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです。 刃径の大きな先端工具を使用して切削から研磨に最適です。 また、リングを回すだけで先端工具をワンタッチ交換できます。
セット内容 マイクログラインダ(IR-310+ENK-250T):1台/標準付属コレットΦ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個、スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
仕様 CBN砥粒 軸径(Φmm) 3 質量(g) 9
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


NSK(ナカニシ)CBN電着バー
軸径(Φmm) 3 仕様 CBN砥粒
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
付属品 標準装備付属品。 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)。 ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスが実現するトリプルパフォーマンス
セット内容 マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台/標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個/スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):2枚/L型スパナ(9):1枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様 特殊防塵機構(PAT.) トラスコ品番 463-0718 最大トルク(cN・m) 4.8 定格消費電力(W) 28 コレットチャック寸法(Φmm) 3.0/2.35
1組
129,800 税込142,780
当日出荷

軸径(Φmm) 3 トラスコ品番 476-3769 セット内容 超硬アロイカッター:24611、24612、24622、24623、24631、24632、24646、24651、24653、24654、24661、24663、専用木製ケース 質量(g) 290
1セット(12本)
25,980 税込28,578
当日出荷

回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合 (コントロールユニット)NE249 トラスコ品番 463-0661 寸法(mm) 24.5×97 消費電力(W) 73 最大出力(W) 73 最大トルク(cN・m) 4.3
1本
54,980 税込60,478
当日出荷

回転速度(min-1[r.p.m]) 60000 仕様 適正空気圧/0.4~0.6MPa 付属品 標準装備付属品。 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)。 交換用ホース(K-213)/1.5m。 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212) トラスコ品番 293-2679 質量(g) 165 全長L(mm) 168 寸法D(Φmm) 23.9 寸法l(mm) - ホース長さ(m) 給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm) 17 空気消費量(NL/min) 165 コレットチャック寸法(mm) 0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

トラスコ品番 476-4293 セット内容 超硬カッター:21201、21205、21212、21213、21241、21242、21245、21261、21262、21265、21272、21275 質量(g) 290
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

トラスコ品番 476-1081 セット内容 ダイヤモンドバー:12801、12803、12805、12807、12809、12811、12813、12815、12817、12819、12821、12823、12825、12827、12828、12832、12833、12836、専用ケース 質量(g) 73 砥粒 ダイヤモンド
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

質量(g) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 350000
1セット(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)