- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- ナガセールのおすすめ人気ランキング
ナガセールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新20件の「ナガセール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検便容器」、「採便シート」、「検便シート」などの商品も取り扱っております。
スムーズな採便に水面に浮かせた状態で排便することでスムーズに採便が可能です。中心がわかりやすいデザインです。使いきりやすい少量タイプもあります。使用後はそのままトイレに流せます。
材質
古紙パルプ
寸法(mm)
展開:270×300
アクアネイチャープラス(PLS-ST01)を水溶性フィルムで小分けにした製品です。
ジェルボールのような感覚でお使い頂く事が出来ます。
【特徴】
・20gで包装済みなので計量する必要がないです。
・ジェルボールのように使いやすい製品です。
用途土木用排水、外壁塗装の洗い水
主成分
ゼオライト
形状
粉末(水溶性フィルム梱包)
色
白
使用の目安
排水20Lに対して1個(20g)を投入してください。
作業手順
(1)包装されたまま排水に投入してください。(2)3分程度撹拌を行ってください。※水流が無い場合は棒等を使用し撹拌してください。
危険物の類別
非危険物
1セット(20g×50包)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ
男性用
容量(mL)
1500
材質
(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)
(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70
アズワン品番
0-584-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
腸内細菌検査用、保存培地が入り採便管です
機械塗抹も可能です。
検体保存に適したキャリブレア培地を使用しています。
pH指示薬により、採便前(青色)と採便後(黄色)が明確に分かります。
仕様
(培地)変法キャリブレア培地1mL
材質
(容器)ポリプロピレン
アズワン品番
64-8070-93
有効期限
製造後1年
容器寸法(Φ×mm)
10×80
1ケース
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷