ナスタ ネームプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
83件の「ナスタ ネームプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差込プレート」、「表札カバー」、「室名 プレート」などの商品も取り扱っております。
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース) ABS樹脂 寸法(高さH×幅W)(mm) 145×282
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質 SUS304 仕上 ヘアーライン・クリア塗装
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ製室名札
室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
材質 アルミニウム 仕上 ヘアーラインアルマイト処理 寸法(高さH×幅W)(mm) 125×250 名札部 小/アクリル板 60.5×90×2。大/アクリル板 60.5×160×2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
材質 パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
1枚
1,588 税込1,747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ 前入れ前出し 錠前 静音大型ダイヤル錠 材質 【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm) 投函可能/340×260×30mm 仕上 扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉) ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様 前入前出 材質 本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂 幅(mm) 380 ヘアライン 高さ(mm) 280 奥行(mm) 145 仕上 本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。 直付けもできるので施工も容易です。 材質はキズがつきにくく、耐久性に優れた高級タイプのステンレス製です。
材質 化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン 材質(本体) ステンレス(SUS304)BA 付属品 ステンレスバイントねじ 呼び3.8×30 2本。樹脂プラグ 2個。ワッシャー 2個 寸法(高さH×幅W)(mm) 125×210 関連資料 寸法図(0.1MB) 名札部 アクリル板(グレースモーク)、ユポ紙(耐水紙)38×202
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

NASTA(ナスタ)アルミ製室名札
名札部は正面に取り出せます。
材質 アルミニウム 仕上 ヘアーラインアルマイト処理 名札部 アクリル板 43.5×210×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上 (本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 ステンレスヘアーライン 付属品 SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個 質量(kg) 3.8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm) 380 高さ(mm) 280 奥行(mm) 145 質量(kg) 2.9 錠前 静音大型ダイヤル錠 投函タイプ 前入前出 付属品 SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質 本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)。側板/PC樹脂 仕上 本体/NO.4仕上。扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装。投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 (本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304> 仕上 (扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。
材質 パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm) 220×130
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ 前入れ前出し 錠前 静音大型ダイヤル錠 仕様 前入前出 材質 本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 340×266×160 仕上 本体/NO.4仕上。扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア 関連資料 寸法図(0.1MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。
用途前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱 投函タイプ 前入れ後出し 材質 本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ 前入れ前出し 仕様 前入前出 材質 丁番・掛金物/ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体 センチュリー・ゴシック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ 前入れ前出し 錠前 静音大型ダイヤル錠 仕様 前入前出 質量(kg) 2.9 材質(本体) ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×360×274.1 仕上 本体/NO.4。扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア 材質(扉) アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前 可変ダイヤル錠 材質 本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷