ナスタ ランドリーポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「ナスタ ランドリーポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ物干し」、「物干し フック 室内」、「ナスタ 物干し」などの商品も取り扱っております。
室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質 (本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ 種類 物干竿 耐荷重(kg) 10 直径(mm) (キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 天井吊型 全長(mm) (S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960 付属品 バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本) セット内容 ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本 材質 (ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ 質量(g) (S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60 耐荷重(kg) 8 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 62×13
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用 種類 室内壁付型 付属品 トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4 シルバーグレー 材質(本体) ABS樹脂 耐荷重 4kg(1本当り) 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg 材質(アーム) アルミニウム
1セット(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

用途竿 材質 (外側)ステンレス、(内側)スチール 仕上 #400 パイプ径(Φmm) 1206×Φ25
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

付属品 バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本) セット内容 ベース1個、ベースカバー1個 材質 (ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン 質量(g) 60 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 62×13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用 種類 昇降式 材質 レール/スチール。ポール/アルミニウム シルバーグレー 仕上 アクリル焼付塗装
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類 天井吊型 セット内容 本体 1本。(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本。(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本 材質 ポール/アルミニウム。カバー/ABS樹脂+PC樹脂。ボタン・リング/ABS樹脂 質量(kg) 0.4 カバー/シルバーグレー+乳白。ボタン・リング/シルバーグレー 仕上 ベース/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理 材質(ベース) アルミニウム
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)室内物干2000L
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容 本体 1個。ハンドルバー 1本。パイプキャッチ 1個。(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本。(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本 材質/仕上 ASA樹脂被覆鋼管 シルバーグレー 寸法L(mm) 1820 質量(1セット)(kg) 2 関連資料 寸法図(0.1MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 サイズ(mm) 400 材質 アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg) 30 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 サイズ(mm) 550 材質 アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg) 30 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.7kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類 壁付型 材質 ポール・ブラケット/アルミニウム。アーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上 ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装。アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量 1.7kg 関連資料 寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類 軒天用 付属品 (木下地への取付施工用途)。なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本。ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚 材質 アーム/アルミダイカスト(ADC12)。ポール/アルミニウム 仕上 アーム/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量 1.1kg
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
用途壁面直付用 仕上 ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装 材質(アーム) アルミニウム 材質(ブラケット) アルミダイカスト 耐荷重(kg) (目安)30
1組(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 自在式 材質 アルミニウム(A6063S押出形材) シルバー 仕上 アルマイト処理
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途手摺子取付用 セット内容 本体 4個。六角ボルト(M8×40) 2本。六角ボルト(M8×10) 2本。ワッシャー(呼び8) 4個。長ナット(M8×35) 2個 材質 ステンレス
1セット
3,188 税込3,507
当日出荷

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 材質 アルミダイカスト(ADC12) 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg
1セット(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 材質 アルミダイカスト(ADC12) 仕上 アクリル焼付塗装
1セット(2本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類 壁付型 材質 ポール・ブラケット/アルミニウム。アーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上 ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装。アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量 1.5kg 関連資料 寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ 前入れ前出し 錠前 静音大型ダイヤル錠 材質 【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm) 投函可能/340×260×30mm 仕上 扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉) ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)