- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- ナスタ 室内物干しのおすすめ人気ランキング
ナスタ 室内物干しのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「ナスタ 室内物干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナスタ エアフープ」、「室内物干し」、「昇降式物干し 室内」などの商品も取り扱っております。
室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。
簡単に長さを調節できます。
女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質
(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ
種類
物干竿
耐荷重(kg)
10
直径(mm)
(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
種類
天井吊型
全長(mm)
(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960
付属品
バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)
セット内容
ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本
材質
(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ
質量(g)
(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60
耐荷重(kg)
8
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
62×13
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類
天井吊型
セット内容
本体 1本。(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本。(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本
材質
ポール/アルミニウム。カバー/ABS樹脂+PC樹脂。ボタン・リング/ABS樹脂
質量(kg)
0.4
色
カバー/シルバーグレー+乳白。ボタン・リング/シルバーグレー
仕上
ベース/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理
材質(ベース)
アルミニウム
ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用
種類
昇降式
材質
レール/スチール。ポール/アルミニウム
色
シルバーグレー
仕上
アクリル焼付塗装
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。
寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。
30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容
本体 1個。ハンドルバー 1本。パイプキャッチ 1個。(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本。(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本
材質/仕上
ASA樹脂被覆鋼管
色
シルバーグレー
寸法L(mm)
1820
質量(1セット)(kg)
2
関連資料
寸法図(0.1MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
付属品
バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)
セット内容
ベース1個、ベースカバー1個
材質
(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン
質量(g)
60
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
62×13
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類
壁付型
サイズ(mm)
400
材質
アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)
30
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
電気を使わないので、経済的です。
竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。
8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用
種類
昇降式
付属品
コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8
材質
竿/アルミニウム。カバー/ABS樹脂
質量(kg)
4.7
色
ホワイト
材質(本体)
アルミニウム
寸法L(mm)
(竿)1303
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(本体)763×470
仕上
アルマイト処理
関連資料
寸法図(0.1MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
用途竿
材質
(外側)ステンレス、(内側)スチール
仕上
#400
パイプ径(Φmm)
1206×Φ25
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。
壁を施工した後から取り付けられます。
ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本)
4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用
種類
室内壁付型
付属品
トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4
色
シルバーグレー
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重
4kg(1本当り)
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
材質(アーム)
アルミニウム
1セット(2本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。
アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。
ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。
竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。
実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
用途壁面直付用
仕上
ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装
材質(アーム)
アルミニウム
材質(ブラケット)
アルミダイカスト
耐荷重(kg)
(目安)30
材質
(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆
耐荷重(kg)
8
用途手摺支柱はさみ付用
セット内容
本体A 4個。本体B 4個。軸 8個。クッションゴム 4個。十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本。十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本。ワッシャー(呼び5大型) 16個。六角ボルト(M8×18) 4本。六角ボルト(M8×22) 4本。六角ボルト(M8×30) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個。六角袋ナット(M8) 4個。六角ナット(M8) 4個
材質
ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類
壁付型
サイズ(mm)
550
材質
アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)
30
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.7kg
用途手摺子取付用
セット内容
本体 4個。六角ボルト(M8×40) 2本。六角ボルト(M8×10) 2本。ワッシャー(呼び8) 4個。長ナット(M8×35) 2個
材質
ステンレス
1セット
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
用途壁面直付用
セット内容
コーチスクリュー(8×75) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個
材質
ステンレス
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
用途手摺支柱スペーサー
セット内容
本体 1個。六角ボルト(M8×75) 2本。六角ボルト(M8×20) 2本。ワッシャー(呼び8) 4個。長ナット(M8×40.5) 2個
材質
ステンレス
1セット
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類
壁付型
材質
アルミダイカスト(ADC12)
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.8kg
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類
壁付型
材質
アルミダイカスト(ADC12)
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
材質
ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂
色
ホワイト
耐荷重
8kg(1セット当り)