ナスタ 物干し金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「ナスタ 物干し金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナスタ物干し金具」、「物干し支柱」、「ナスタ 物干し」などの商品も取り扱っております。
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類 壁付型 材質 ポール・ブラケット/アルミニウム。アーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上 ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装。アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量 1.7kg 関連資料 寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 サイズ(mm) 400 材質 アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg) 30 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 天井吊型 全長(mm) (S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960 付属品 バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本) セット内容 ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本 材質 (ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ 質量(g) (S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60 耐荷重(kg) 8 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 62×13
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類 壁付型 材質 ポール・ブラケット/アルミニウム。アーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上 ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装。アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量 1.5kg 関連資料 寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類 壁付型 材質 ポール・ブラケット/アルミニウム。アーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上 ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装。アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量 1.5kg
1セット(2本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途手摺支柱はさみ付用 セット内容 本体A 4個。本体B 4個。軸 8個。クッションゴム 4個。十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本。十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本。ワッシャー(呼び5大型) 16個。六角ボルト(M8×18) 4本。六角ボルト(M8×22) 4本。六角ボルト(M8×30) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個。六角袋ナット(M8) 4個。六角ナット(M8) 4個 材質 ステンレス
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類 壁付型 材質 ポール・ブラケット/アルミニウム。アーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上 ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装。アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量 1.4kg 関連資料 寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類 壁付型 材質 アルミニウム 仕上 アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量 1.2kg
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途壁面直付用 セット内容 コーチスクリュー(8×75) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個 材質 ステンレス
1セット
659 税込725
当日出荷

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 材質 アルミダイカスト(ADC12) 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質 (本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ 種類 物干竿 耐荷重(kg) 10 直径(mm) (キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 サイズ(mm) 550 材質 アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg) 30 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.7kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途手摺子取付用 セット内容 本体 4個。六角ボルト(M8×40) 2本。六角ボルト(M8×10) 2本。ワッシャー(呼び8) 4個。長ナット(M8×35) 2個 材質 ステンレス
1セット
3,188 税込3,507
当日出荷

ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用 種類 昇降式 材質 レール/スチール。ポール/アルミニウム シルバーグレー 仕上 アクリル焼付塗装
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途竿 材質 (外側)ステンレス、(内側)スチール 仕上 #400 パイプ径(Φmm) 1206×Φ25
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

用途手摺支柱スペーサー セット内容 本体 1個。六角ボルト(M8×75) 2本。六角ボルト(M8×20) 2本。ワッシャー(呼び8) 4個。長ナット(M8×40.5) 2個 材質 ステンレス
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷

付属品 バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本) セット内容 ベース1個、ベースカバー1個 材質 (ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン 質量(g) 60 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 62×13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類 天井吊型 セット内容 本体 1本。(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本。(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本 材質 ポール/アルミニウム。カバー/ABS樹脂+PC樹脂。ボタン・リング/ABS樹脂 質量(kg) 0.4 カバー/シルバーグレー+乳白。ボタン・リング/シルバーグレー 仕上 ベース/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理 材質(ベース) アルミニウム
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用 種類 昇降式 付属品 コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8 材質 竿/アルミニウム。カバー/ABS樹脂 質量(kg) 4.7 ホワイト 材質(本体) アルミニウム 寸法L(mm) (竿)1303 寸法(幅W×奥行D)(mm) (本体)763×470 仕上 アルマイト処理 関連資料 寸法図(0.1MB)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

NASTA(ナスタ)室内物干2000L
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容 本体 1個。ハンドルバー 1本。パイプキャッチ 1個。(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本。(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本 材質/仕上 ASA樹脂被覆鋼管 シルバーグレー 寸法L(mm) 1820 質量(1セット)(kg) 2 関連資料 寸法図(0.1MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷