- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ナス環フックのおすすめ人気ランキング
ナス環フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「ナス環フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォールフック」、「屋外用フック」、「フック SUS」などの商品も取り扱っております。
フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。
ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品
EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25。EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質
ステンレス鋼(SCS14)
仕上
鏡面研磨
材質
ステンレス
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
85
仕上
鏡面研磨
適合ロープ径(Φmm)
10以内
吊下荷重N(kgf)
196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
寸法d(mm)
4.2
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
22
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
スナップフック
表面処理
ユニクロメッキ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
梱包数
20個
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類
スナップフック
寸法T(mm)
6
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質
SUS316
種類
スイベルスナップ
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様
ラッチ付
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
アイスナップ
入数
20
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番
833-7823
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
153
種類
パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0979
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷