- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ナット 脱落 防止のおすすめ人気ランキング
ナット 脱落 防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新277件の「ナット 脱落 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜け止めナット」、「脱落防止キャップ」、「ロックワン」などの商品も取り扱っております。
ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。
ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。繰り返し使用しても性能を維持します。樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。
材質(ナット)
SS400相当
材質(スプリング)
ステンレスばね鋼
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質
SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等
材質
UF/SS400、SUM、PA、SPCC
質量(g)
23.2
部品名称
本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)
寸法A(mm)
-
表面処理
モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色
寸法B(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)
9.5
ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!!
貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。
差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
質量(g)
5
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)
PA
表面処理(本体)
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
54
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質
ステンレス
形状
CA止め輪
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応