- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ナット 4mmのおすすめ人気ランキング
ナット 4mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新7,355件の「ナット 4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット 12mm」、「19mm ナット」、「ステンナット」などの商品も取り扱っております。
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
パック単位の小口販売です。
材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
材質SUSセット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(50本)、6mm(25本)、8mm(25本)種類六角ナットケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥839税込¥923
当日出荷
高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS種類ワッシャーケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目