ナット M21のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
644件の「ナット M21」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット m11」、「ステンナット」、「ナット」などの商品も取り扱っております。

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂ランキング2位
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂ランキング3位
1パック(25個)ほか
129税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂ランキング4位
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ハードロックナット 細目(S45C(H)/三価ホワイト) ハードロック工業ランキング5位
材質S45Cねじピッチ1.25寸法H(mm)10表面処理三価ホワイト寸法B(mm)19寸法C(mm)約21.9寸法l(mm)17寸法H1(mm)10寸法h(mm)約7熱処理Hねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
1個
519税込571
翌々日出荷

材質S45C表面処理三価ブラック熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
1個ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


材質規格3種ねじの種類ナット表面処理パーカーねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
469税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)2材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

適合ねじM14エスコ品番EA637GL-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)21寸法D(mm)21寸法B(mm)28
1個
945税込1,040
翌日出荷

ねじの呼びM14材質S45C(H)ねじピッチ2寸法m(mm)11厚さ(mm)11規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)22表面処理クロメート寸法e(mm)約25.4二面幅S(mm)22寸法dw(Φmm)約21ねじ山種類メートル並目
1箱(130個)
6,298税込6,928
翌々日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
1個
629税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
1セット
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


盗難防止の必需品。
材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19全長(mm)20セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個テーパー60°外径(mm)アダプター/26
1セット
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
309税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

材質タイプH-1・リム付ねじピッチ1.75寸法L(mm)約16.3寸法S(mm)19寸法D(mm)約21.9表面処理ドブ寸法e(mm)約21.9寸法h(mm)約7寸法m(mm)10ねじの呼びM12寸法m1(mm)9.3ねじ山種類メートル並目
1個
529税込582
当日出荷

1個ほか
299税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)