- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ナット m38のおすすめ人気ランキング
ナット m38のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新349件の「ナット m38」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット M36」、「ナット」、「菊ナット」などの商品も取り扱っております。
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
材質鉄規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
1箱(1個)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
光精軌工業ナット(ステンレス)
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
用途アダプタおよび軸に使用します。
冨士精密ファインU-ナット SUS
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301