- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ナットキャップ m20のおすすめ人気ランキング
ナットキャップ m20のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新320件の「ナットキャップ m20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M10 キャップボルト」、「ナットカバー」、「シリコンナットキャップ」などの商品も取り扱っております。
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色
ブラック
材質(本体)
ポリエチレン
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
材質
樹脂
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)
1.5
材質
軟質PVC
色
ブラック
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質
L.D.ポリエチレン
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。
材質(本体)
PE
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。
キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。
紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
材質
エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.07MB)
推奨接着剤
セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
部品名称
キヤツプナツト HA-225
関連資料
展開図1(0.91MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.56MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.73MB)
図解No
エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.2、ノズル及びハリマーク部品_No.2、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.2、MSA613R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、R100-3 ノズル及びハリマーク部品_No.2、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.2、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.2、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.2、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.2、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.2、MSV613R2-M-A(13X130M) A専用部品 ノズル部品_No.2、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.2、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.2、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.2、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.53、MSV613R2-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、VSM110-15-1 ノズル部品_No.106、エコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.2、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.2、MSV613-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.2、R100-5 ノズル及びハリマーク部品_No.2、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.2、R50-3 ノズル及びハリマーク部品_No.2、VSM110-15 ノズル部品_No.79、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、VSM100-11 ノズル部品_No.53、VSM110-15S ノズル部品_No.121、VSM110-15K ノズル部品_No.106、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.2、MSV613R2-K-A(13X130M) -A専用部品 ノズル部品_No.2、MSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.2
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷