- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ナット保持のおすすめ人気ランキング
ナット保持のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新325件の「ナット保持」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット 脱落 防止」、「ナット」、「ケージナット」などの商品も取り扱っております。
着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)
9.5
ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!!
貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。
差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
質量(g)
5
六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。
線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。
磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。
通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に
機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に
材質
(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)
60
差込角対辺(mm)
6.35
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業
差込角(mm)
9.5
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。
材質
樹脂、マグネット
サイズ
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
対応
6角・12角ソケット
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
54
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。
狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)
9.5
セット内容
(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質
クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
質量(g)
269
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)
12.7
穴角
六角
貫通タイプのため長く突き出ているボルトでも使用できます。
トラスコ品番
396-1826
セット内容
マグネットソケットインサート【貫通式】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴角
6角
差込角(mm)
19
差込角(sq.)
3/8インチSQ
二面幅(mm)
8、10、12、13、14
寸法(mm)
8、10、12、13、14
全長(mm)
63
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
55
タイプ
ボール付
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球が、ボルト・ナットを確実に保持します。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)
9.5
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼
差込角(sq.)
3/8インチSQ
全長(mm)
63
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。
全長L(mm)
27
寸法D2(mm)
17