ナットm28のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
160件の「ナットm28」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M28ボルト」、「m40ナット」、「32mm ナット」などの商品も取り扱っております。
六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCOランキング1位
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)。表面処理:三価クロメート(白)仕様ナット1種規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
1パック(103個)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

レベリングボルト用ナット ナベヤランキング2位
1個
26税込29
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

精密ロックナットKZM DURIランキング3位
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など材質S45CねじISO4H等級硬度HRC22-28直角度(mm)0.002~0.007表面処理黒色酸化皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

ロックナット アソーランキング4位
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
1個ほか
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個ほか
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(13個)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
1個
2,998税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T
1パック(135個)ほか
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
129税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)