ナツメ球 24vのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「ナツメ球 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナツメ球」、「ナツメ球 10w」、「電球 24v5w」などの商品も取り扱っております。
口金 E12 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 24 エスコ品番 EA758ZA-51 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 5
1袋(5個)
1,570 税込1,727
当日出荷

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 24 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約500 バルブ径(Φmm) 20
1個
209 税込230
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金 E12 電球の種類 LED 電圧(V) AC/DC30兼用(24V対応) 発光色 エスコ品番 EA758ZE-1 LED 5個
1個
990 税込1,089
当日出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約7000 バルブ径(Φmm) 20
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約5000 バルブ径(Φmm) 20
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 E12 電球形状 パネル球 電圧(V) 24 エスコ品番 EA758ZA-23A 寸法(mm) Φ13×33
1袋(10個)
1,570 税込1,727
当日出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用 口金 E12
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm) 25.25 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:0.32 寿命 100000h 定格電流(mA) 17(dc)、9(ac) 光度(mcd) 2070 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ(mm) 10 電球ベース E10
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

口金 E12 電球形状 パネル球 電圧(V) 24 エスコ品番 EA758ZA-23 寸法(mm) Φ13×33 消費電力(W) 2
1パック(10個)
1,740 税込1,914
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷


火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 中パネル球 定格消費電力(W) 2 定格電圧(V) 30 クリア 全長(mm) 33 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 10 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 20
1個
104 税込114
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金 E12 電球形状 中パネル球 クリア 全長(mm) 34 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E12 本体質量(g) 10 全光束(Lm) 25 定格寿命(時間) 40000 周波数 50/60Hz 電球形状 ナツメ球 色温度 3.000K 光源色 電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19×46×19 電球の種類 LED
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)