- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ナツメ球タイプのおすすめ人気ランキング
ナツメ球タイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「ナツメ球タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led電球 5w」、「豆電球 100v」、「電球 口金 サイズ」などの商品も取り扱っております。
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
本体質量(g)
15
全光束(Lm)
25
色温度(K)
3
寿命
40000時間
光源色
電球色相当
周波数(GHz)
50/60
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E12
本体質量(g)
10
全光束(Lm)
25
定格寿命(時間)
40000
周波数
50/60Hz
電球形状
ナツメ球
色温度
3.000K
光源色
電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×46×19
電球の種類
LED
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金
E12
電球の種類
LED
電圧(V)
AC/DC30兼用(24V対応)
発光色
赤
エスコ品番
EA758ZE-1
LED
5個
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色
電球の種類
LED
口金
E12
電球形状
小丸球/ナツメ球
定格消費電力(W)
0.2
全長(mm)
48
質量(g)
7
外径(Φmm)
20
定格寿命(時間)
40000
定格電流(mA)
10
使用場所
屋内
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約7000
バルブ径(Φmm)
20
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約5000
バルブ径(Φmm)
20
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
仕様
E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)
25.25
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
24ac/dc
発光色
白
ピーク波長(nm)
X:0.31、Y:0.32
寿命
100000h
定格電流(mA)
17(dc)、9(ac)
光度(mcd)
2070
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
電球サイズ(mm)
10
電球ベース
E10
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
0.2
光色
橙
質量(g)
5
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
20×46
全光束(Lm)
1
寿命
30000時間
定格入力電流(mA)
5
口金
E12
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
20
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)
6
定格電圧(V)
100
最大径(Φmm)
20
定格平均寿命(時間)
10000
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ電球
使用電圧(V)
AC100(50/60Hz)
色
電球色
エスコ品番
EA758ZM-11
全長(mm)
48
消費電力(W)
0.2
光源
高輝度LED球3個
1個
¥640
税込¥704
当日出荷