ナトリウム測定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
110件の「ナトリウム測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナトリウムイオンメータ」、「カリウム 測定器」、「ナトリウム濃度計」などの商品も取り扱っております。
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 2~9900ppm(mg/L) 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 ナトリウムイオン 精度 ±10%(読み値に対して) 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 自動2点 測定原理 イオン電極法 試料容量(mL) 0.3以上 主な機能 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番 1-7344-21 主材質 ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型ナトリウムイオン電極
適合本体 B-722/LAQUAtwin-Na-11 測定範囲 2~9900 ppm(mg/L) 使用温度範囲(℃) 5~40 測定項目 ナトリウムイオン 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL) 0.3mL以上
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 0.01~25%(重量%) 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29mm×20mm (突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 測定項目 塩分 精度 ±10%(読み値に対して) 表示方式 カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付) 分解能 0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)。1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)。0~25 % :1% (重量%) 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時) 校正 最大2点 測定原理 イオン電極法 試料容量(mL) 0.3以上 主な機能 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番 64-9332-06 主材質 ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

広範囲測定0.1~10.0%です。温度自動補正付です。平均値機能付です。オートパワーオフ機能付です。
用途塩分の濃度測定に。 測定範囲(%) 0.1~10.0 トラスコ品番 423-9903 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 148 質量(g) 145 電源 積層型9V乾電池×1個(付属) プローブ Φ16×198mm 測定方法 電気抵抗式 分解能 0.1% 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 62×24×148 TKG品番 9-0631-0101 TKG品番(2017) 6-0563-0301
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a) 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 カリウムイオン 精度 ±10%(読み値に対して) 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大2点 測定原理 イオン電極法 試料容量(mL) 0.3以上 主な機能 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番 1-7344-22 主材質 ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
適合本体 B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
1セット(14mL×6本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カリウム)
HI 97750は、カリウム(0.0~20.0mg/L ; 10~100mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様 帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L) 0.0~20.0 : 10~100 測定項目 K 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 ±3mg/L ±測定値の7% : ±10mg/L ±測定値の7%(25℃) 試薬 HI 93750-01(100回分)、HI 93750-03(300回分) 測定方法 テトラフェニルホウ酸塩比濁法 光源 LED(466 nm) 液晶パネル 128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃) 0~50 記憶データ数 自動で50データまで 電源タイプ 自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 本体ケース:IP67 分解能(mg/L) 0.1 : 1 相対湿度(%RH) 100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 4~9900 ppm(mg/L) 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 カルシウムイオン 精度 ±10%(読み値に対して) 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大2点 測定原理 イオン電極法 試料容量(mL) 0.3以上 主な機能 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番 1-7344-23 主材質 ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
適合本体 B-211、B-212、B-213。B-711、B-712、B-713。pH-11B、pH-22B、pH-33B 使用温度範囲 5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 必要サンプル量(mL) 0.1(最小)
1本ほか
10,880 税込11,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 pH0~14 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 pH 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理 ガラス電極法 試料容量(mL) 0.1以上 主材質 ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (アンモニア)
HI 97700、HI 97715、HI 97733は、低濃度のアンモニア態窒素(0.00~3.00 mg/L)・中濃度のアンモニア態窒素(0.00~10.00 mg/L)・高濃度のアンモニウムイオン(0.0~100.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様 表示方式 LCDデジタル表示。防塵防水仕様:IP67 付属品 取扱説明書(保証書付き)。スタンド。お試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本] 材質 本体部:ABS。先端部:PP。スタンド:ABS。センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 寸法(mm) 幅171×高さ25×奥行25 測定範囲 塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃ 材質(本体) 本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 質量(g) 約67(電池含む) 電源(V) DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 電源 DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 外形寸法 幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm 最小目盛 0.001 使用環境 4 ℃ ~ 40 ℃ 保証期間 1年 電池寿命 約2年(1日30回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅171×高さ25×奥行25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など 測定原理 イオン電極法 試料容量(mL) 0.3以上 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 精度 ±10%(読み値に対して) 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大2点 主な機能 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 主材質 ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL) 測定範囲 電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 電気伝導率 精度 レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 (1)0~199 μS/cm:1μS/cm。(2)200~1999μS/cm:1μS/cm。(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm。(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大3点 測定原理 交流2極法 試料容量(mL) 0.12以上 主な機能 自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) アズワン品番 64-9332-07 主材質 ABS樹脂
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極
適合本体 B-731/LAQUAtwin-K-11 測定範囲 4~9900 ppm(mg/L)。2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時) 使用温度範囲(℃) 5~40 測定項目 カリウムイオン 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL) 0.3mL以上
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品 取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個) 材質 本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃) 測定範囲 0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示 質量(g) 31(電池・スプーン共含む) 使用温度範囲 10~40℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17 測定温度 10~80℃ 検出方法 電導度測定方式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷