ナノイー発生器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
76件の「ナノイー発生器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナノイー」、「親子換気扇」、「マイナスイオン 発生器」などの商品も取り扱っております。
気になるニオイを脱臭 場所をとらない天井埋込形 カンタン施工 電源接続部:本体外部速結端子 適用床面積の目安:10m(26畳)/台 本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。 適用天井厚みは9~28mmです。
埋め込み寸法(mm) Φ150 質量(kg) 1.1 周波数(Hz) 50/60 定格 単相100V 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/3.9 機能 循環送風 騒音値(dB)(50/60Hz) 23.5/24.0 風量(m3/h)(50/60Hz) 14/14.5
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ナノイーX搭載、車載用、空気清浄機能プラス肌へうるおいを与えます、ナノイーXの7つの効果、菌・ウイルス・カビ・PM2.5、花粉・アレルギー物質を抑制
1台
18,880 税込20,768
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ナノイー発生機 (ブラック)
1.身近な空気を清潔に「ナノイーX 4.8兆」搭載2.USB電源対応市販のモバイルバッテリー(※定格出力DC5.0V、1.5A以上※)にも対応 3.デバイス交換不要
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井埋込形ナノイー発生機
ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
用途お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭 12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果 6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ 適合 天井厚さ:9~35mm 質量(kg) 1.4 消費電力(W) 7.7/8.1 電源(単相/V) 100 50/60Hz 騒音値(dB) 25/25 適合床面積 1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2(12畳)まで、除菌が10m2(6畳)までです。(天井高さ2.5m時) 風量(m3/h) 32/32
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ナノイーX発生機
スポットライト型 ナノイーX発生機。ダクトレールに設置でき、「ナノイーX」の放出する向きも変えられます
質量(kg) 約0.65 電源(V) AC100 50/60Hz 騒音値(dB) 約45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×100×185.5 適合床面積 約10(m2)(6畳)/台 入力電流(A) 0.085
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 100 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートします。クルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)。花粉キャッチフィルターも付いています。2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。
付属品 2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル 直径(Φcm) (下部)6.5 寸法(cm) (上部)7.8×7.6 高さ(cm) 16.5
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

材質 (化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg) 0.9 電流(A) 0.108、0.117 消費電力(W) 10.5、11.5 定格電圧(V) 100 方式 排気式 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB) 38.5、39.5 電源コード ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調 (化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h) 107、112
1個
6,298 税込6,928
欠品中

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間 適合機種 自然給気口用(GKFタイプ) 寸法(mm) Φ120×t6.5 交換目安 約2年
1枚
739 税込813
当日出荷

アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 10畳
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに 花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積 10畳 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度(℃) 0~50 電源電圧(V) DC24±10% AC100(アダプター使用時) 使用環境 汚染度2 運転モード フルパワー、強、中、静音 使用湿度(%RH) 10~85(結露なきこと)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びができる空気清浄機とテーブルランプの2つの機能
仕様 ●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:中央部 質量(kg) 0.5(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く) 電源(V) DC5(カーDCアダプターDC12/24) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×180(突起部含む) 光源 LED(昼白色)3段階の調光機能付き 運転音(dB)(A) 25(弱)/35(中)/40(強)
1台
19,818 税込21,800
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機
片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。操作簡単でお手入れ楽々。分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。多層の高性能フィルター。プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。コンパクトでも強力な清浄力。重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。極めて静かで自動全消灯。独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。心身とお財布にも優しい。お好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。
セット内容 本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書 グレー 電源(V) AC100~200(50/60Hz) 消費電力(W) 約1.2~6.5 本体質量(kg) 約1 電源コード(m) 約1.83 運転音(dB) 約25~44 適合床面積 12畳(19m2)まで 寸法(縦×横×高さH)(cm) 約16.4×16.4×26.4 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積 1畳~8畳 電源 専用ACアダプター 入力電源(V) DC5/1A 最大消費電力(W) 3 使用温度範囲(℃) 0~40(結露なきこと) オゾン発生量(mg/h) 最大2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×71×140 質量(g) 約200 付属品 専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。 エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。 締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。 動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。 ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
ブラック コード長さ(m) 1
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L) 約2.5 保証期間 1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)