ナベヤ スクリュージャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
117件の「ナベヤ スクリュージャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプねじ」、「スクリュージャッキ」、「理研 油圧シリンダー」などの商品も取り扱っております。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染め 適合機種 SJK-105・150・250(K) 質量(kg) 0.23 熱処理 焼入HRC35±4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質 S45C 熱処理 (スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質 A5056 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質 S45C 表面処理 黒染め 寸法C(mm) 10.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。
材質 (本体)S45C、(ボール)SCM435 質量(kg) 0.95 表面処理 (本体)黒染め 熱処理 (本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入 耐荷重(kN) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法H(mm) 2 材質 SUM22 熱処理 焼入HRC30±5 表面処理 黒染め
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。
材質 S45C 熱処理 先端部焼入HRC35±5 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。 送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。 作動荷重2TONです。
耐荷重(kN) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 作動荷重(Nm) 750
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。 アタッチメントの取付が可能です。
材質 A5056 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。
材質 (本体)A5056、(ロックナット)SUS304 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 調質 公差A h8 RoHS指令(10物質対応) 対応 位置 (クランプ)95、130
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。 シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。 非接触の画像測定にも使用可能です。 アルミ製のため軽量で持ち運びできます。 3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
セット内容 アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)。ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個。ラウンドピン(SBAR845)3個。アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個。平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個。クランプスプリング(SPCB75)3個。スタンドバー(SBAR645)3個。アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個。アタッチメント(SAJ-1A-8)3個 材質 A5056 表面処理 アルマイト 適合ねじ M8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)