- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- ナラシ ハンマーのおすすめ人気ランキング
ナラシ ハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新58件の「ナラシ ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金ハンマー」、「絞りハンマー」、「自動車 板金 ハンマー」などの商品も取り扱っております。
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物
種類
板金用ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭径(Φmm)
28
頭部長(mm)
120
全長(mm)
346
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
板金用に特化したハンマー
用途横ナラシ用板金ハンマー
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
呼称
カラカミナラシ
頭部長(mm)
110
質量(g)
280
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
板の伸びを吸収する回転機構
打撃のブレを吸収する首振機構
打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構
内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍!
種類
板金用ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
タイプ
横ナラシ
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
327
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
危険物の類別
非危険物
用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。
材質
柄/白樫(ニス塗り)
寸法(mm)
18
材質(本体)
S55C
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状
グリッド
危険物の類別
非危険物
用途ダクト工事用ハンマー。
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
315
主な用途
板金作業
シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)
330
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物
たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)
295
頭部径(Φmm)
41
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
全長(mm)
330
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別
非危険物
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途板金作業に。
全長(mm)
335
質量(g)
490
頭径(Φmm)
21
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別
非危険物
広い打撃面の四角型と丸型になっています。
柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
325
質量(g)
400
頭径(mm)
(四角)37.7、(丸)40.2
トラスコ品番
284-9020
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
頭部長(mm)
99.7
危険物の類別
非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。
全長(mm)
300
材質
頭部:炭素鋼、柄:樫
呼称
41337
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応