- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- ナースグッズ
- ナースウオッチのおすすめ人気ランキング
ナースウオッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新80件の「ナースウオッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中時計」、「カラビナウォッチ」、「時計 キーホルダー」などの商品も取り扱っております。
文字盤2ヵ所に15カウントの脈拍計算尺付。
針・文字盤は蓄光印刷で暗所でも読めます。
日常生活防水。
付属品
クリップ付チェーン(350mm)、クリップ付ショートチェーン(70mm)
寸法(mm)
Φ30
質量(g)
15
アズワン品番
0-9748-11
松吉医科器械コード
19-6865-00
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計。
材質
【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス
寸法(mm)
39.4×270×7.9
サイズ
メンズ
質量(g)
48.6
表示方式
アナログ
材質(ケース)
アロイ
防水仕様
日常生活用防水
材質(チェーン)
鉄
防水
○
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
測定時間を短縮、忙しいナースを応援します。
脈拍数・呼吸数を測定する専用のストップウォッチです。
規定回数を測れば、文字盤で1分間の換算数が読み取れますので、大幅な時間の短縮になります。
脈拍数は15回、呼吸数は5回の必要時間を計測し、それを1分間あたりの脈拍数・呼吸数に換算し読み取りますので、測定時間を短縮できます。
仕様
30秒計(1/5秒目盛)
タイプ
手巻き式
表示部
脈拍数、呼吸数、ストップウォッチ
計測内容
[脈拍数]:5秒15回/(換算率):12/ 60秒180回、10秒15回/(換算率):6/ 60秒90回、15秒15回/(換算率):4/ 60秒60回、20秒15回/(換算率):3/ 60秒45回、25秒15回/(換算率):2.4/ 60秒36回 ●[呼吸数]:5秒5回/(換算率):12/ 60秒60回、10秒5回/(換算率):6/ 60秒30回、15秒5回/(換算率):4/ 60秒20回、20秒5回/(換算率):3/ 60秒15回、25秒5回/(換算率):2.4/ 60秒12回
アズワン品番
0-4394-01
1個
¥50,292
税込¥55,321
翌々日出荷
お洒落でスタイリッシュなデザインが魅力のハンギングウオッチ。
文字盤は夜光塗料で光ります。
材質(バンド)
ナイロン
仕様
【文字盤】夜光
材質
【裏フタ】ステンレス
表示方式
アナログ
材質(ケース)
アロイ
材質(フック)
アルミニウム
防水仕様
日常生活用
防水
○
夜光(蓄光)
○
懐中時計をモチーフにした歩数計
設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。
どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途大切な人や思い出を持ち歩く。
懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。
付属品
取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個
材質
PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス
色
シルバー
質量(g)
(本体)64(個装箱)145
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個
精度
(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5%
表示
最大99999歩 最小1歩
表示方式
LCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104
電池寿命
約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
MY-NS0430はカラビナフック式なので付ける場所を選びません。
MY-NS0420はチェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。
滑りにくく握りやすい、ゴム製ボディです。万が一落下させてしまった際もゴム製ボディがショックを吸収するため、壊れにくいです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
52×42×10(ゴムカバー)
質量(g)
約35(時計のみ:約20)
全長(mm)
120(クリップ含む)
寸法(Φmm)
【文字盤】30
寸法(Φ×mm)
35×厚8(時計)
商品タイプ
本体
電源
SR626Wボタン電池×1個(テスト用付属)
ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
材質
ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄
表示方式
アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ36×7×117
時間精度
平均月差30秒
文字盤寸法(mm)
30
1時間の蛍光で3~4時間見えます。
生活防水機能付きです。
アズワン品番
6-9198-01
仕様
30分計 手巻き式
最小表示
1/5秒
防水性
生活防水機能付き
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌々日出荷
ステンレスチェーンキーホルダー。先端にクリップが付いています。
鍵を付けてクリップを止めれば、鞄の中に無造作に入れても簡単に見つけることができます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
シルバー
材質
本体・チェーン・リング:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
44
チェーン長(mm)
350
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
自然長(mm)
300
エスコ品番
EA916ZA-2
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
13
線径(Φmm)
1.2
リング内径(Φmm)
14
クリアランス(mm)
【ミニクリップ】4×2.5
1個
¥700
税込¥770
当日出荷