- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- マスキングテープ
- ニチバン マスキングテープ 白のおすすめ人気ランキング
ニチバン マスキングテープ 白のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「ニチバン マスキングテープ 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はがせる マスキングテープ」、「粘着紙テープ」、「梱包用紙テープ」などの商品も取り扱っております。
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め
テープ厚さ(mm)
0.096
引張強度(N/10mm)
38.2
芯径(inch)
1
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様
巻芯1インチ
厚さ(mm)
0.092
テープ厚さ(mm)
0.092
伸び(%)
6
引張強度(N/10mm)
35.7
粘着タイプ
弱粘着
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)
6
テープ厚さ(mm)
0.096
耐熱温度(℃)
120(30分)
引張強度(N/10mm)
32.3
巻戻し力(N/18mm)
高速5.4
粘着タイプ
強粘着
軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。
色
白
テープ長さ(m)
18
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め
伸度(%)
4
テープ厚さ(mm)
0.096
引張強度(N/25mm)
95.5
引張強度(N/10mm)
38.2
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)
6
テープ厚さ(mm)
0.091
タック(ボールNo.)
15
耐熱温度(℃)
120(30分)
引張強度(N/10mm)
32.3
巻戻し力(N/18mm)
低速2.5。高速7.2
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)
0.17
伸び(%)
13
引張強度(N/10mm)
37.9
純白のクラフト紙をベースに使用しています。
無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ厚さ(mm)
0.086
耐熱温度(℃)
120(30分)
引張強度(N/10mm)
34.1
芯径(inch)
1
テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。
5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸び(%)
8
引張強度(N/10mm)
56.3
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)
208
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160
引張強度(N/10mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステルフィルムを基材に使用しているため、直線性が良好です。
伸度(%)
179
テープ厚さ(mm)
0.051
耐熱温度(℃)
150
引張強度(N/10mm)
44.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)
246
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160
引張強度(N/10mm)
30.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
和紙素材の手で切れるテープです。色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
幅(mm)
55
高さ(mm)
55
奥行(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)
239
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160
引張強度(N/10mm)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途車両塗装のマスキング用など。
伸度(%)
6
テープ厚さ(mm)
0.091
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.3
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
和紙素材の手で切れるテープ、ちぎっても使え色々なシーンで活躍!
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18