ニチバン 自動テープカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「ニチバン 自動テープカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り返しテープカッター」、「テープカッター 自動」、「マスキングテープ カッター 自動」などの商品も取り扱っております。
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用 本体質量(kg) 1.1 刃先 ギザ刃 プーリー 1インチ、3インチ テープ長さ設定範囲(mm) 30・45・90・フリー
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様 3桁LED寸法表示、オートフィード機能付 トラスコ品番 289-9655 質量(kg) 2.6 電源 AC100V 消費電力 18W 本体寸法(mm)奥行 249 使用テープ幅(mm) 7~50 表示桁数 最大3(テープ長さ) 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 156 テープ長さ設定範囲(mm) 30~999
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。 仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。 セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。 小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。 2台を固定連結して使用できます。 幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。
用途レジでのシール貼り 店頭での包装 質量(kg) 1.2 本体サイズ(mm) 55×180×112 テープ種類 大巻/小巻両用
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
トラスコ品番 205-1303 質量(kg) 3.1 使用テープ幅(mm) 7~50 テープ長さ設定範囲(mm) 15~999 最大テープ外径(Φmm) 180
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プチジョアに使えるテープカッター。テープの切り口がギザギザにならないので柄付きのテープに!
材質 カッター:再生PET、金属 寸法(mm) 26×88×68 質量(g) 45 テープ幅(mm) 26 テープ種類 小巻
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (カッター)ポリスチレン 基材 セロハン テープ種類 小巻 テープ厚さ(mm) 0.05 粘着剤 ゴム系 着色 あり カッター あり グリーンマーク 認定
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm) 0.05 透明 区分 業務用 基材 セロハン テープ長さ(m) 35 テープ種類 大巻 伸度(%) 23 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 3.93 引張強度(N/10mm) 42.3 グリーンマーク 認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。 透明 テープ種類 小巻 テープ厚さ(mm) 0.053
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大巻専用 24mm幅までのテープに対応しています。 小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。 凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
用途封緘・ラッピングに。 ポスター等の展示物に。 サンプル作成に。 資料整理に。 適合テープ幅(mm) (最大)24 材質 本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属 寸法(mm) 199.7×67.5×112 質量(kg) 1 テープ種類 大巻 適合テープ芯内径(Φmm) 76
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。 金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
適合テープ幅(mm) 18まで
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 テープ幅(mm) 12 テープ長さ(m) 35 テープ厚さ(mm) 0.05 トラスコ品番 795-2511 透明 区分 工業用 基材 セロハン テープ種類 大巻 伸度(%) 23 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 3.93 引張強度(N/10mm) 41.6
1個
83 税込91
当日出荷

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 厚さ(mm) 0.05 透明 区分 産業用 基材 セロハン テープ種類 大巻 伸度(%) 23 粘着剤 ゴム系 耐熱温度(℃) 常温 粘着力(N/10mm) 3.93 引張強度(N/10mm) 41.6
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 粘着力(g/10mm) 4.01 透明 手切れ性
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品 セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード 適合 クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.6 電源 AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm) (適合)0.05~0.3 本体寸法(mm)奥行 213 本体寸法(mm)幅 116 本体高さ(mm) 140 ヒューズ 2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s) 220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) テープ長さ設定範囲(mm) 5~999 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×140×213
1台
93,980 税込103,378
当日出荷

最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様 推奨作業:中 付属品 取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合 仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm) 1800 使用温度範囲(℃) 5~ 40 テープ幅(mm) 7-50 消費電力(W) 18 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×245×150 本体寸法(mm)奥行 245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×245×156 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 150 主な機能 自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm) 20-999 使用環境湿度(%) RH80以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 カット形状 直線 最大テープ外径(Φmm) 170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷


梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に 全長(mm) 約142 質量(g) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)