ニチフ nh82のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「ニチフ nh82」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着 ペンチ 赤」、「圧着工具 nh32」、「防水端子用圧着工具」などの商品も取り扱っております。
1個
19,580 税込21,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。 全長(mm) 200 トラスコ品番 276-1602 質量(g) 250 端子 (圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。 全長(mm) 26.9 適合 NH-64(ニチフ 専用工具) 種類 防水形圧着スリーブ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 19(1.25mm2)、27A(2.0mm2) 特性 防水
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 寸法H(mm) 11.2 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 仕様 RoHS指令の規制適合品 適合 専用工具/NH64 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 特性 難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着スリーブ 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 寸法l(mm) 15.0 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94V-2 材質(絶縁体) ナイロン 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 特性 難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合 (手動式)NH82 種類 絶縁付圧着端子 定格電圧(V) AC600 端子形状 丸形 最高使用温度(℃) 105 特性 防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm) 240 質量(g) 470 適合端子 7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
全長(mm) 235 質量(g) 395 適合端子 1.25、2、3.5、5.5、8mm2 ハンドル色
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

種類 絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格 JIS C 2807 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 種類 絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質 端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V) 300 電線抱合範囲AWG(#) 18-16 内寸(mm) 1.8 適合工具 絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm) 240 質量(g) 430 適合端子 SQ CE-2HP・5HP ハンドル色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

用途フェルール端子用 仕様 手動 寸法(mm) 200 質量(g) 360 適合端子 TE0.5~TE6 ハンドル色 緑(黒)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷