ニックス シノ差しのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「ニックス シノ差し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番線カッター入れ」、「ニックス 工具」、「モンキー差し」などの商品も取り扱っております。
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に 材質 黒床革 仕様 ハトメ穴付 トラスコ品番 856-3576 形状 シノ差し・カン付 幅(mm) 55 高さ(mm) 320 質量(g) 100 奥行(mm) 30 ベルト通し幅(mm) 60 2018年トラスコ掲載ページ 4 2262
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 フジ矢No.770-200電工名人強力ニッパの収納もOK。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われるEVA樹脂を採用。型崩れの心配がありません。 ペンチ・ニッパー部分は工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
用途ドライバー2丁とペンチ・ニッパーを2丁収納可能です。 形状 ペンチ・ドライバー2段差し 幅(mm) 140 高さ(mm) 280 質量(g) 190 アズワン品番 64-3209-99
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

強靭でありながら、なめらかな肌触りを実現しました。便利なカラビナ付きです。軽量・強靭なプロ仕様です。
用途スミツボ、ビス等の道工具類の収納、携帯。 適合ベルト幅(mm) 60まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台部表皮二重皮縫 8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm) 315×100
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。鋲補強。
用途7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。 仕様 台部表皮二重皮縫 寸法(mm) 360×100 ブラック タイプ チェーン式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

材質 PVC生地 形状 モンキー・シノ2段差し トラスコ品番 859-4152 幅(mm) 70 高さ(mm) 260 質量(g) 100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1寸4分までのノミの収納はもちろん、大工さん必須の曲尺やカッター等様々な道具収納に対応した2段式タイプのノミケースです。 太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 底面下部にはゴミ出し用の穴が開いており、ツールケース内部の底には刃部を保護するためにウレタン材を施してあります。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。 ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。 ※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。
仕様 ●本体サイズ:285×115×50mm●重量:約205g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット/スチール、取出し口/PE材、内部底面/ウレタン材 形状 2段 アズワン品番 67-8022-80
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 皮製で強度抜群のラチェットホルダー
材質 1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm) 50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 245×60×30
1個
858 税込944
当日出荷

作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。 材質 牛本革 仕様 ペンチ2段差し
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

エスコ腰袋
材質 高級牛革(黒染) 寸法(mm) 185×130×220(H) ベルト通し幅(mm) 50
1個(1個)
6,150 税込6,765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロハイポーチ
グローブ革を使用した人気のブラックタイプに「ポケット3段式」登場。最高級グローブ革仕様。柔軟性と強度・耐久性を両立!
形状 3段 ブラック 質量(g) 380 タイプ 多量のパーツが入る広々ポケット3段式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×150×220
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

型くずれが少なく、使うほどに味が出るLEATHERシリーズ。Dカン付。
用途従来のペンチホルダーでは確実に入らなかった225mm(9インチ)サイズまでのペンチやニッパを収納できます。 適合ベルト幅(mm) 70
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。 材質 牛本革 仕様 ペンチ3段差し
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1680デニールのポリエステル素材で摩擦に強く、耐久性抜群のペンチ差しです。 ペンチが2段差せます。
用途ペンチ差し 材質 ポリエステル(1680デニール) ブラック タイプ ペンチ親子吊 適合ベルト幅(mm) 55 寸法(前幅×全長)(mm) 約85×210
1個
359 税込395
当日出荷

ラチェットレンチなどの吊り下げに。 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 落下防止用穴付き(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応
材質 スチール 質量(g) 110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×45×58 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別 両端アイ 材質 ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプ A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

最大口開き(mm) 41 全長(mm) 405 トラスコ品番 837-0450 材質 工具鋼 質量(kg) 2
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷